pH計 :「r測定器」の検索結果
関連キーワード
センサホルダ/フック構造、カラーグラフィックBlanview(R)液晶を採用。プッシュプルロック式コネクタ、防水・防塵・耐衝撃設計、MicroUSBポート搭載、メータスタンド機能。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。
質量(g)約400(電池あり)、約320(電池なし)
出力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。フォノ:プリンタ接続用。
電源単3形電池4本
入力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。プッシュプルコネクタ:センサ接続用。
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×90×34
機能安定判断機能:オートステイブル / オートホールド/ 瞬時値測定
電池寿命(時間)100以上(画面明るさ:3、省電力モード:ON、センサ未接続、アルカリ電池使用)
メモリー10000 点
防塵防水性能IP67相当
画面サイズカラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)
パラメータ大気温度/湿度(相対)/大気圧
『本体』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。