pH計 :「PH標準液 4.01」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「分解能」から絞り込む
0.001(1)
0.01(3)
防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3 寸法(mm)約70×188×39 質量(g)300 電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2 測定範囲(pH)0.00~14.00 測定方式ガラス電極法 表示分解能0.01pH 機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ 表示範囲pH-2.00~16.00 繰返し性±0.02pH以内 アズワン品番4-1303-01
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

新型デジタルプローブ採用 プローブ情報を自動で識別可能 2chタイプは、各chにつなぐプローブの組合せは自由 pHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能。 環境負荷やランニングコストの低減を実現 手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ) USB標準装備(PC接続対応) USB給電も可能(オプション) 外部プリンター接続対応
用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査 測定項目pH/mV(ORP)/電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/溶存酸素/飽和率/温度 電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません) 電池寿命(時間)(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60 消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時) 外形寸法(mm)約70×35×185(突起物含まず)
1台ほか
特価
49,980 税込54,978
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 省電力設計、充電式電池も使用可能 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ)
用途上水道/下水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査 測定範囲(イオン)使用する電極による 外形寸法(mm)約70×39×188 電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 本体質量(g)300 測定範囲(pH)0.00~14.00 温度測定範囲(℃)0~100.0(イオン電極は除く) 測定範囲 ORP0~±2000mV 電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値) 消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)
1セットほか
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様(繰り返し性)pH/±0.02pH、温度/±0.2℃ 付属品pH複合電極(GST-2739C)、pH標準液(pH4.01・pH6.86×各100mL)、比較電極内部液50mL、ポリビーカー(50mL)×3個 寸法(mm)70×39×188 測定範囲pH/0.00~14.00pH、温度/0~100.0℃ 質量(g)約300(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素電池×2本(別売) 測定項目pH・温度 メモリー1500データ 表示範囲pH/-2.00~16.00、温度/-5~110.0℃ 防塵防水性能IP67 アズワン品番4-1303-01
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

大型カラータッチパネルを搭載 pH/ORP/イオンセンサの接続が可能 多検体の自動測定に対応 (ターンテーブル TTT-710に接続可能) データメモリー機能 (2000データ) USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応) 外部プリンタ接続対応
仕様pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正イオン校正:最大5点校正温度校正:1点校正 セット内容pH複合電極(GST-5841C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500) タイプタッチパネル搭載タイプ 電源AC100~240V(専用ACアダプター) 測定項目pH、ORP(電極は別売)、イオン(電極は別売) 本体寸法(mm)130×60×230 本体質量(kg)0.8 機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可 データメモリ2000データ 消費電力(VA)約11 アズワン品番2-1572-11 性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

仕様測定項目:pH・温度●測定範囲:温度/0~100.0℃●表示範囲:pH/-2.00~16.00、温度/-5~110.0℃●繰り返し性:pH/±0.02pH、温度/±0.2℃●メモリ:1500データ●防水・防塵:IP67●電源:単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素電池×2本(別売)●サイズ:70×39×188mm●重量:約300g(電池含む)●付属品:pH複合電極(GST-2739C)、pH標準液(pH4.01・pH6.86×各100mL)、比較電極内部液50mL、ポリビーカー(50mL)×3個 測定範囲(pH)0~14 アズワン品番4-1303-01-20 校正証明書一般校正
1台
89,980 税込98,978
14日以内出荷

見やすい大型カスタムLCD表示 乾電池動作(単3形アルカリ乾電池4本で、約2500時間動作) データメモリー機能(1000データ) USB標準装備(PC接続対応) 外部プリンター接続対応
仕様【pH温度補償範囲】ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃【pH校正】JISpH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正 セット内容pH複合電極(GST-5821C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、単3形アルカリ乾電池4本(テスト用)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500) タイプカスタムLCDベーシックタイプ 測定項目【範囲】pH:0.000~14.000、mV(ORP):-2000~2000、温度:0~100℃ 測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体 表示分解能pH:0.01/0.001、mV(ORP):1 表示範囲pH:2.000~16.000、mV(ORP):-2200~2200 繰返し性(計器本体)/pH:±0.006、(計器本体)/mV(ORP):±2、(計器本体)/温度:±0.2℃以内 表示器カスタムLCD 表示範囲(℃)-5~110 アズワン品番2-1572-22 性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露無き事)
1台
149,500 税込164,450
翌日出荷

東亜DKKPHメータ
測定値が見やすいLCD表示器を採用。 AC・DC(乾電池)2ウェイ電源。 酸化還元電位(ORP)測定も可能。 mVシフト機能付き。 低価格・コンパクトサイズ。
測定範囲【pH】pH0.00~14.00【mV】0~±1999mV 測定範囲(pH)pH0~14 分解能(pH)0.01、(mV)1mV 付属品pH電極/GST-5711C、pH6.86標準液500mL/143F192、pH4.01標準液500mL/143F191、比較電極内部液50mL、ポリビーカ150mL(3個)/0DE00001、電極ホルダ/0lB00001、電極スタンド(支柱・ストッパー付)/0lF00001、電極アタッチメントJ(電極用)/0lB00005、電極アタッチメントN(温度計用)/0lB00008、アルコール温度計/0SZ00001、温度計ホルダ/0lZ00001、電源コード/HEX-ACL、アース線/X0979500、取扱説明書 質量(kg)約0.65 電源AC100Vまたは単3形乾電池×2本 測定方式ガラス電極法 表示デジタル/PH、MV切換 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約148×75×221 校正手動(任意点) 繰返し性【pH】±0.01±1digit、【mV】±1±1digit 消費電力(VA)約3 測定範囲(mV)0~±1,999 型式承認番号第SS985号
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷