4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(pH)」から絞り込む
0~14(2)
その他(2)
見やすい大型カスタムLCD表示 乾電池動作(単3形アルカリ乾電池4本で、約2500時間動作) データメモリー機能(1000データ) USB標準装備(PC接続対応) 外部プリンター接続対応
仕様【pH温度補償範囲】ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃【pH校正】JISpH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正 セット内容pH複合電極(GST-5821C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、単3形アルカリ乾電池4本(テスト用)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500) タイプカスタムLCDベーシックタイプ 測定項目【範囲】pH:0.000~14.000、mV(ORP):-2000~2000、温度:0~100℃ 測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体 表示分解能pH:0.01/0.001、mV(ORP):1 表示範囲pH:2.000~16.000、mV(ORP):-2200~2200 繰返し性(計器本体)/pH:±0.006、(計器本体)/mV(ORP):±2、(計器本体)/温度:±0.2℃以内 表示器カスタムLCD 表示範囲(℃)-5~110 アズワン品番2-1572-22 性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露無き事)
1台
149,500 税込164,450
当日出荷

大型カラータッチパネルを搭載 pH/ORP/イオンセンサの接続が可能 多検体の自動測定に対応 (ターンテーブル TTT-710に接続可能) データメモリー機能 (2000データ) USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応) 外部プリンタ接続対応
仕様pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正イオン校正:最大5点校正温度校正:1点校正 セット内容pH複合電極(GST-5841C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500) タイプタッチパネル搭載タイプ 電源AC100~240V(専用ACアダプター) 測定項目pH、ORP(電極は別売)、イオン(電極は別売) 本体寸法(mm)130×60×230 本体質量(kg)0.8 機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可 データメモリ2000データ 消費電力(VA)約11 アズワン品番2-1572-11 性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

大型カラータッチパネルを搭載。データメモリー機能(2000データ)。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプションにて対応)
測定範囲イオン:使用するセンサによる、pH:±0.002pH 電源(V)AC100~240(専用ACアダプター) 測定項目pH,ORP,イオン,温度 本体質量(g)約 800 測定範囲(pH)0.000~14.000 測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、イオン:イオン電極法、温度:サーミスタ抵抗体 消費電力約11VA 機能校正履歴作成:最大20回分 校正pH:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正、イオン:最大5点校正、0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと) 表示範囲温度:-5.0~110.0℃ 繰返し性mV(ORP):±0.2mV、イオン:最大5点校正、0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、pH,ORP,イオン,温度 表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD データメモリ2000データ 印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可 測定範囲(mV)(ORP):±2000.0 入出力外部Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGを使用した場合のみ)、0.000~14.000 性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230突起物含まず pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

測定範囲温度:0.0~100.0℃ 電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です 測定項目pH,ORP,温度 本体質量(g)約 700 測定範囲(pH)0.000~14.000 測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体 消費電力電池寿命 約2500時間(推定値) 機能校正履歴作成:最新1回分 JIS規格JIS形式 I 校正pH:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可 表示範囲mV(ORP):-2200~2200、校正履歴作成:最新1回分、pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体 繰返し性mV(ORP):±2mV、0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)、校正履歴作成:最新1回分 表示器カスタムLCD データメモリ1000データ 印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可 測定範囲(mV)(ORP):±2000 型式承認番号計量法:第SS163号 入出力外部RS-232Cインターフェース:外部プリンター用 性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230突起物含まず pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷