4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「分解能」から絞り込む
0.01(1)
付属品取扱説明書、CR2032×2個、ガラス電極保護ボトル 材質本体:ABS樹脂、センサ電極:ガラス 寸法(mm)36(W)×20(D)×224(H) 測定範囲pH:2.00~12.00pH、温度:0.0~50.0 質量(g)63 規格JIS C 0920 IPX4(濡れた手でも操作可能です) 電源CR-2032×2個(付属) 測定精度pH:±0.20pH、温度:±1.0 分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃ センサー寸法(mm)Φ12×115 アズワン品番65-2217-36
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

測定範囲(pH)1.0/12.0 仕様防水設計、ケース付、【標準液別売】EA776AL-10、-11、-12 エスコ品番EA776AK-1 質量(g)90 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×170 精度(pH)±0.1 電池LR44×4個 分解能(pH)0.1
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

測定範囲(pH)2.0/12.0 仕様【標準液(別売)】EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01) エスコ品番EA776AM-1 寸法(mm)36×25×150(H) 質量(g)65 電源LR44×4個 精度±0.6pH 分解能(pH)0.1
1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

測定範囲(pH)2.00/12.00 仕様EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01) エスコ品番EA776AM-2 寸法(mm)36×25×150(H) 質量(g)65 電源LR44×4個 測定範囲(℃)0~50 精度pH:±0.4pH、温度:±0.5℃ 分解能(℃)0.1 分解能(pH)0.01
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷