pH計 :「orp 測定 器」の検索結果
関連キーワード
「分解能」から絞り込む
0.01(1)
1台で、PH、ORP、温度の測定が可能。
RS-232インターフェース出力端子付。( 専用ソフト及びケーブルをご使用ください)
データロガー機能付き(4000件)。
メモリ機能付き(単独記録99件)。
オートパワーオフ機能付き(20分設定、解除可)。
バックライト付き。
アズワン品番1-5678-21
付属品取扱説明書、ソフトウエアCD、RS-232ケーブル、PH標準液(PH4,PH7,PH10)
寸法(mm)70×40×183
質量(g)335
電源単4電池1.5V×4個もしくはACアダプター(別売)
精度pH/ ±0.05、 ORP/ ±(0.5%+2digit)、 温度/ ±1℃
表示4.5桁LCD表示
分解能pH/ 0.01、 ORP/ 0.1mV、 温度/ 0.1℃
校正一部校正可(PHのみ)
測定レンジpH/ 0~14、 ORP/ ー999.9~999.9mV、 温度/ ー5~80℃
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~50℃、80% RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~60℃、70% RH以下(但し、結露のないこと)
検出単位pH/ 0.01、 ORP/ 0.1mV、 温度/ 0.1℃
電池寿命約150時間(アルカリ電池使用時)
オーバー表示E表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
『本体』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。