「分解能」から絞り込む
4-in-1 pH/EC/TDSテスターMAX(防水IP65/センサー交換型)Milwaukee(ミルウォーキー)4日以内出荷
pH/EC/TDS/温度を高精度に測定できる4-in-1テスターです。 大きなデジタルデュアル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く読みとることができます。 軽量で持ち運びに便利です。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。シンプルな自動 1 点または2点校正。ゲル充填の二重構造 pH 電極により、メンテナンスの手間がかからず高温環境下でも高いパフォーマンスを発揮します。高速読み取り用センサーです。IP65の完全防水。バッテリー寿命約100時間(1.5V/LR44×4個取付済み)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
ページ: 1/ 3
電極ホルダーセムコーポレーション税込¥16,478~¥14,980~