2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「分解能」から絞り込む
0.01(1)
佐藤計量器製作所ペンタイプPh計
センサ部形状がΦ12×(L)115mmと細長い為、フラスコなどの口径が小さい容器に直接入れて測定が可能
用途水素イオン濃度(pH)および液温(温度)測定 測定範囲(pH)2.00~12.00 電源コイン形リチウム電池 CR-2032 2個 測定範囲(℃)温度:0.0~50.0 寸法(Φ×高さH)(mm)センサ部:約Φ12×115 測定精度ph:±0.20ph、温度:±1.0℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(センサ部含む):約36×224×20 電池寿命(時間)連続測定:約400 防水性JIC C 0920 IPX4に準拠
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

佐藤計量器製作所pH計 ぺンタイプ SK-670PH
センサ部の形状がΦ12×L115mmと細長いため、フラスコなどの口径が小さい容器に直接入れて測定することが可能です。 自動温度補償(ATC)機能付きです。 精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付きです。 20分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能付きです。 防水規格JIS C0920IPX4に準拠しており、濡れた手でも操作できます。 センサは一体型のため、センサ交換はできません。 ホールド機能付きです。
測定項目水素イオン濃度(pH)、液温(温度) 付属品コインリチウム電池CR2032×2個、取扱説明書×1部、ガラス電極保護ボトル×1個 材質本体:ABS樹脂、センサ電極:ガラス 質量(g)約63(電池含む) 電源コインリチウム電池CR2032×2個 精度±0.20pH、±1.0℃ 分解能0.01pH、0.1℃ センサー寸法(mm)約12×L115 機能(1)3点キャリプレーション機能(pH4.01,pH6.86,pH10.01,いずれも25℃のpH)、(2)オートパワーオフ機能、(3)ホールド機能、(4)自動温度補償(ATC)機能 表示範囲2.00~12.00pH、0.0~50.0℃ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×20×224(センサ部含む) 使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し結露なきこと) 電池寿命(連続時間)約400 防塵防水性能JIS C 0920 IPX4に準拠
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング