「分解能」から絞り込む
ポケットタイプpH計 中国語版校正証明書付 SKシリーズ佐藤計量器製作所9日以内出荷
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12校正証明書一般校正(中国語)
ポケットタイプpH計 英語版校正証明書付 SKシリーズ佐藤計量器製作所9日以内出荷
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12校正証明書一般校正(英語)
ペンタイプPH計 SK-661PH佐藤計量器製作所8日以内出荷
防水規格 IPX5
センサ交換可能。
用途実験、農業・園芸土壌の管理、水槽の水質管理などのpH測定に最適です。測定範囲pH/0.0~14.0pH温度/0.0℃~50.0℃質量(g)約82(乾電池含む)寸法Φ38×171mm電源ボタン電池(LR44)4個精度pH/±0.05pH温度/±0.5℃機能自動温度補償機能、3点キャリブレーション機能、センサ感度表示機能、安定表示機能最小目盛pH:0.1pH温度:0.1℃
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
ページ: 1/ 3
電極ホルダーセムコーポレーション税込¥16,478~¥14,980~