pH計 :「PH計 保存液」の検索結果
防水構造(IP67)のpH計です。pHと温度を同時に表示します。測定値安定表示マークやバッテリー警告表示で本体の状態をお知らせします。PH60、PH60-Zは3色のバックライトで本体の状態をお知らせします(青:計測モード 緑:校正モード 赤:上下限警告)。PH60-ZはBluetooth機能を搭載しており、iOS/Android端末に接続して専用アプリでの操作が可能です。アプリでは測定値の表示のほか、グラフ表示、データ保存、データロギングが行えます。データの共有や上下限アラームの設定、校正日時の記録も簡単に行なえます。全品キャリーケースが付属しているので、持ち運びや保管に便利です。
校正ポイント自動 1~3点
温度補償自動
防水性IP67
電源単4電池×4(モニタ電池付属)
測定範囲(℃)0~50
『本体』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。