pH計 :「ph計 電極」の検索結果
関連キーワード
「測定範囲(pH)」から絞り込む
0~14(7)
1~14(1)
-2~16(1)
ポケットサイズのpH計です。pH電極は別売となります。 pH・mVの測定、温度補正、データロガー(1600メモリ)、RS-232C出力等の多機能タイプです。
測定範囲(pH)0.00~14.00、±1999mV
仕様データ保存/1600データ、データロガー/1、2、5、10、30、60、600、1800、3600秒から選択
寸法(mm)135×60×33
電源006P(9V)電池×1
精度±(0.02pH+2d)、±(0.5%+2d)
校正最大3点(自動または手動)
温度補正(℃)自動(オプションの温度センサ使用)または手動
分解能(pH)0.01、1mV
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
防水構造(IP67)のpH計です。pHと温度を同時に表示します。測定値安定表示マークやバッテリー警告表示で本体の状態をお知らせします。PH60、PH60-Zは3色のバックライトで本体の状態をお知らせします(青:計測モード 緑:校正モード 赤:上下限警告)。PH60-ZはBluetooth機能を搭載しており、iOS/Android端末に接続して専用アプリでの操作が可能です。アプリでは測定値の表示のほか、グラフ表示、データ保存、データロギングが行えます。データの共有や上下限アラームの設定、校正日時の記録も簡単に行なえます。全品キャリーケースが付属しているので、持ち運びや保管に便利です。
校正ポイント自動 1~3点
温度補償自動
防水性IP67
電源単4電池×4(モニタ電池付属)
測定範囲(℃)0~50
片手で持ちやすいハンディタイプのpH計です。見やすい大型ディスプレイにpH値と温度を同時表示します。 保管に便利なケース付です。
測定範囲【pH】0~14pH、【mV】±2000mV、【温度】-10.0~110.0℃
付属品pH電極、温度センサ、pH標準液(pH4/7)、電極保存液、キャリングケース
質量(g)500
電源単3電池×2(付属)、ACアダプタ(別売)
本体寸法(mm)83×200×57
精度【pH】±0.01pH、【mV】±(0.2mV+2LSDまたは0.5%)、【温度】±0.5
機能自動温度補償(-10.0~100℃)、データホールド、オートパワーオフ、データメモリ(150点)
校正最大5点(USA、NIST)、最大6点(DIN)
1個
¥94,980
税込¥104,478
翌日出荷
板状の樹脂製ストリップ電極を使用したpH計です。使い捨て電極のため洗浄や校正が不要です。電極には温度センサが搭載されており、温度によるpHの変化も自動補正されます。
本体へケーブルで接続したストリップ電極をサンプル溶液に直接浸す一般的な測定(ケーブルモード)のほか、微量サンプル(10~20μL)向けとしてストリップ電極を本体へ直接接続して測定する方法(ポートモード)が行なえます。
最大1000件の測定データが本体に保存でき、付属USBケーブルでパソコンへもExcel(.txt)ファイル出力できます。
500万画素のカメラ搭載で、撮影したサンプルの写真を測定結果と共に保存できます。
4.3インチの大画面カラータッチパネル搭載で簡単に操作できます。5分間操作しなければ自動的に電源オフになるパワーセーブモード付きです。
本体背面には卓上使用に便利な開閉型の自立スタンドがあります。
付属品ストリップ電極(10個)/ストリップケーブル(ケーブル長100cm)
寸法(mm)87×21×152
測定範囲pH:1~14pH、mV:±1000.0mV、温度:10~40℃
質量(g)250
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12(アダプタ・ケーブル付属)
精度pH/±0.1pH、mV/±0.05%、温度/±0.5℃
分解能pH/0.01pH、mV/0.1mV、温度/0.1℃
ディスプレイ4.3インチ静電式カラータッチパネル
データ数1000件
内蔵電池リチウムイオン
バッテリー容量(mAh)2500
画素数500万画素(カメラ)
防水保護等級IP54
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
『本体』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。