pH計 :「メモ」の検索結果
関連キーワード
GシリーズはGMP/GLP対応(校正属歴作成/電極交換警告機能)。G用pHセンサーにメモリー内蔵(校正データを電極自身がメモリー)。RS232C標準装備(HM-20Jを除く)。ワンボタン標準液自動校正。※WM-50EGの価格は電極・標準液を含みません。また測定範囲は使用する電極によります。
型式HM-20J
仕様(Gシリーズ)・pH測定範囲:0~14pH・分解能:0.01pH(0.001pH:HM-60G)・温度測定範囲:0~100℃・pH・温度同時表示・ORP測定範囲:0~±2000mV(HM-60G:0~±2000.0mV)
TGK品番606-66-01-02
摘要DC電源対応、マニュアルpH計
1個
¥139,000
税込¥152,900
7日以内出荷
『本体』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。