4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基本性能を重視したベーシック電気伝導率計。見やすい大型カスタムLCD表示。データメモリ機能(1000データ)付きです。電極カラーによるわかりやすい識別。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。スムーズな動きの電極スタンド付き
仕様測定範囲(標準セル使用時):電気伝導率/100μS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~100℃※測定範囲は使用するセルにより異なります。 電源単3アルカリ電池4本、またはUSB給電(充電機能はありません)またはACアダプター(100~240V) 本体質量(kg)約0.7 測定方法交流2極法 アズワン品番61-8518-26
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷

大型タッチパネル式カラーグラフィックLCD搭載。縦置き、横置き、壁掛けも可能。優れたシステム拡張性。測定値が一目でわかるグラフ表示。電極カラーによるわかりやすい識別。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。ターンテーブル接続対応。JP16製薬用水の電気伝導率測定対応
仕様測定範囲(標準セル使用時):電気伝導率/100μS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~100℃※測定範囲は、使用するセルにより異なります。 本体質量(kg)約0.8 測定方法交流2極法 アズワン品番61-8518-28
1個
249,800 税込274,780
8日以内出荷

本体寸法(mm)130×60×230 測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体 機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可 温度補償(℃)ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃ 性能保証温度、湿度0~45℃、20~85%以下(結露のないこと)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書 質量(g)約280(電池含む) 消費電力(W)約0.009(電池3V使用時) 電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション) 測定方式交流2電極方式 アナログ出力(ch1)出力数/3、項目/測定値、温度、レンジ(電気伝導率/抵抗率のみ) プリンタ出力EPS-P30(オプション)接続可 温度補償自動/手動/なしの中から切換設定。(温度補償方式)直線/純水二重温度補償。基準温度25℃。温度係数0~9.99%。(任意設定) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173 インターフェース(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット 電池寿命(時間)約600 校正セル定数、(温度)1点 表示範囲(電気伝導率)0~200.0μS/m、0~2.000mS/m、0~20.00mS/m、0~200.0mS/m、0~2.000S/m、0~20.00S/m、0~200.0S/m(電気抵抗率)0.05~2.000Ω・m、0~20.00Ω・m、0~200.0Ω・m、0~2.000kΩ・m、0~20.00kΩ・m、0~200.0kΩ・m、0~2.000MΩ・m、0~20.00MΩ・m(塩分(電気伝導率からのNaCl換算値))0~4.04%、(温度)-5~110.0℃ 繰返し性計器本体/(電気伝導率)±0.5%FS、(電気抵抗率)±0.5%FS、(塩分)±0.5%FS、(温度)±0.2℃ 表示器カスタムLCD データメモリ1000データ 使用温湿度範囲0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃) 出力仕様(電気伝導率/抵抗率/塩分)0~1V FS(各レンジ)、(レンジ)100mV/レンジ、(温度)0~1V(0~100℃) 時計機能有(測定時常時表示) オートホールド有(安定判断値:固定) 防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効) メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定)
1台ほか
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング