導電率計(EC計) :「温度計 データ」の検索結果
関連キーワード
DDBJ-351Lは、新世代のインテリジェントなハイエンドポータブル導電率計です。この機器は、新しい外観デザインの4.3インチカラータッチスクリーンを使用しています。インテリジェントなオペレーティングシステムであり、複数の読み取り方法、複数の温度補正方法をサポートし、データ管理機能をサポートしています。同時に、リチウムバッテリーを搭載しているため、機器の使用時間が大幅に延長され、現場のユーザーにとって便利です。使用する。
測定パラメータ
導電率、抵抗率、TDS、塩分、温度。
4.3 TFTカラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。
インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。
1-5ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。
セル定数、基準温度(5/10/15/18/20/25度C)、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメーター。
温度補償タイプ(なし、線形、純水)。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。
パラメータごとに最大2000セットのデータ容量(GLP準拠)。
データ管理機能により、ユーザーは結果を検索、確認、比較、およびカウントできます。
データは、USB通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。
リセット機能は、すべての設定を工場出荷時のデフォルトオプションに自動的に戻します。
仕様計測パラメータ:導電率・抵抗率・TDS・塩分・温度、セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、データストレージ:10000セット、パッケージ寸法 | 重量:スーツケース/500x420x250mm | 6kg
質量(g)300
電源Li-on(DC3.8V)
精度導電率 ±0.5%FS | 抵抗率 ±0.5%FS | TDS ±0.5%FS | 塩分 ±0.01% | 温度 ±0.1度C
範囲導電率 0.000uS/cm-3000mS/cm | 抵抗率 5.00Ω/cm-100.0MΩ/cm | TDS 0.000mg/L-1000g/L | 塩分 0.00-8.00% | 温度 -5.0-130.0度C
分解能導電率 0.001uS/cm | 抵抗率 0.01Ω/cm | TDS0.001mg/L | 塩分 0.0001 | 温度 0.1度C
温度補償自動&手動(0-50.0)度C
校正5点まで
出力インタフェースMiniUSB
1台
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
DDSJ-319L導電率計は、新設計の新世代実験室高精度分析機器で、モジュラー構造を採用し、導電率、抵抗率、全固形溶解物(TDS)、塩分、温度の測定をサポートします。
7 カラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。
インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。
1-5ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。
セル定数、基準温度(5/10/15/18/20/25度C)、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメーター。
温度補償タイプ(なし、線形、純水)。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
データ管理機能により、ユーザーは結果を検索、確認、比較、およびカウントできます。
データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
仕様測定パラメータ:導電率・抵抗率・TDS・塩分・温度 | 測定範囲 1つの導電率プローブ(K=1)で0-200ms/cm、セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、データストレージ:4000セット、パッケージの寸法|重量:370x310x330mm | 3Kg
電源100-240V・50/60Hz
精度導電率 ±0.5%FS | 抵抗率 ±0.5%FS | TDS ±0.5%FS | 塩分 ±0.1% | 温度 ±0.1度C
範囲導電率 0.000uS/cm-3000mS/cm | 抵抗率 5.00Ω/cm-100.00MΩ/cm | TDS 0.000mg/L-99.9g/L | 塩分 0.00-8.00% | 温度 -5.0-110.0度C
分解能導電率 0.001uS/cm | 抵抗率 0.01Ω/cm | TDS 0.001mg/L | 塩分 0.01% | 温度 ±0.1度C
温度補償自動&手動(0.0-50.0)度C
校正5点まで
出力インタフェースUSB・RS232
DDBJ-350Fは、新世代のインテリジェントポータブル導電率計です。この機器は、新しい外観デザインの4.3インチカラータッチスクリーンを使用しています。インテリジェントなオペレーティングシステムであり、複数の読み取り方法、複数の温度補正方法をサポートし、データ管理機能をサポートしています。電源にリチウム電池を使用しているため、機器の使用時間が大幅に延長され、現場のユーザーにとって便利です。
測定パラメータ
導電率、抵抗率、TDS、塩分、温度。
純水サンプルを測定する
一般的なサンプルを測定する
4.3 TFTカラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。
1-2ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。
セル定数、基準温度(20/25度C)、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメーター。
温度補償タイプ(なし、線形、純水)。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。
パラメータごとに最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。
データは、USB通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。
リセット機能は、すべての設定を工場出荷時のデフォルトオプションに自動的に戻します。
仕様計測パラメータ:導電率・抵抗率・TDS・塩分・温度、セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、データストレージ:4000セット、パッケージ寸法 | 重量:スーツケース/500x420x250mm | 6kg
質量(g)300
電源Li-on(DC3.8V)
精度導電率 ±1.0%FS | 抵抗率 ±1.0%FS | TDS ±1.0%FS | 塩分 ±0.2% | 温度 ±0.2度C
範囲導電率 0.000uS/cm-1000mS/cm | 抵抗率 5.00Ω/cm-100.0MΩ/cm | TDS 0.000mg/L-300g/L | 塩分 0.00-8.00% | 温度 -5.0-105.0度C
分解能導電率 0.001uS/cm | 抵抗率 0.01Ω/cm | TDS0.001mg/L | 塩分 0.0001 | 温度 0.1度C
温度補償自動&手動(0-40.0)度C
校正2点まで
出力インタフェースMiniUSB
1台
¥89,980
税込¥98,978
10日以内出荷
DDBJ-350Fは、新世代のインテリジェントポータブル導電率計です。この機器は、新しい外観デザインの4.3インチカラータッチスクリーンを使用しています。インテリジェントなオペレーティングシステムであり、複数の読み取り方法、複数の温度補正方法をサポートし、データ管理機能をサポートしています。電源にリチウム電池を使用しているため、機器の使用時間が大幅に延長され、現場のユーザーにとって便利です。
測定パラメータ
導電率、抵抗率、TDS、塩分、温度。
超純水サンプルを測定する
一般的なサンプルを測定する
4.3 TFTカラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。
1-2ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。
セル定数、基準温度(20/25度C)、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメーター。
温度補償タイプ(なし、線形、純水)。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。
パラメータごとに最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。
データは、USB通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。
リセット機能は、すべての設定を工場出荷時のデフォルトオプションに自動的に戻します。
仕様計測パラメータ:導電率・抵抗率・TDS・塩分・温度、セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、データストレージ:4000セット、パッケージ寸法 | 重量:スーツケース/500x420x250mm | 6kg
質量(g)300
電源Li-on(DC3.8V)
精度導電率 ±1.0%FS | 抵抗率 ±1.0%FS | TDS ±1.0%FS | 塩分 ±0.2% | 温度 ±0.2度C
範囲導電率 0.000uS/cm-1000mS/cm | 抵抗率 5.00Ω/cm-100.0MΩ/cm | TDS 0.000mg/L-300g/L | 塩分 0.00-8.00% | 温度 -5.0-105.0度C
分解能導電率 0.001uS/cm | 抵抗率 0.01Ω/cm | TDS0.001mg/L | 塩分 0.0001 | 温度 0.1度C
温度補償自動&手動(0-40.0)度C
校正2点まで
出力インタフェースMiniUSB
1台
¥89,980
税込¥98,978
10日以内出荷
DDBJ-350Fは、新世代のインテリジェントポータブル導電率計です。この機器は、新しい外観デザインの4.3インチカラータッチスクリーンを使用しています。インテリジェントなオペレーティングシステムであり、複数の読み取り方法、複数の温度補正方法をサポートし、データ管理機能をサポートしています。電源にリチウム電池を使用しているため、機器の使用時間が大幅に延長され、現場のユーザーにとって便利です。
超純水サンプルを測定する
一般的なサンプルを測定するB164
4.3 TFTカラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。B164
1-2ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。
セル定数、基準温度(20/25度C)、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメーター。
温度補償タイプ(なし、線形、純水)。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。A171:B174
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
データは、USB通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。
リセット機能は、すべての設定を工場出荷時のデフォルトオプションに自動的に戻します。
仕様セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、パッケージの寸法|重量:350x280x190mm | 3Kg
電源AC110/220V・50/60Hz
精度導電率 ±1.0%FS | TDS ±1.0%FS | 温度 ±0.3度C
範囲導電率 0.00uS/cm-100mS/cm | TDS 0.000-1999mg/L | 温度 0.0-99.9度C
分解能導電率 0.01uS/cm | TDS 0.001mg/L | 温度 ±0.1度C
温度補償手動&自動(0.0-40.0)度C
校正1点
パラメータ導電率・TDS・温度
1台
¥65,980
税込¥72,578
10日以内出荷
『本体』には他にこんなカテゴリがあります
- pH計
- 導電率計(EC計)
- ORP計
- イオンメータ
- 塩分計
- 多機能計
- pH計/導電率計/イオン計用その他測定器
- pH計/導電率計/イオン計関連品
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。