導電率計(EC計) :「記録計」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
より精密な導電率測定に。SDカード付でデータ管理が簡単です
仕様サンプリングタイム:1回/秒
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度
機能データホールド、Max.Min表示
インターフェース4
メモリーデータロガー、SDカード
サンプリング(時間)1秒~3600秒(※サンプリング時間を1秒に設定するとデータが失われることがあります)
ディスプレイLCD52×38mm バックライト付
使用環境0~50%、0~85%RH
1台
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
1台で電導率TDS塩分濃度が計れます。SDカード付なのでデータ管理が簡単です。オートパワーオフ機能付
仕様サンプリングタイム:1回/秒
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度
機能データホールド、Max.Min表示
インターフェース4
メモリーデータロガー、SDカード
サンプリング(時間)1秒~8時間59分59秒(※サンプリング時間を1秒に設定するとデータが失われることがあります)
ディスプレイLCD52×38mm バックライト付
使用環境0~50%、0~85%RH
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
『本体』には他にこんなカテゴリがあります
- pH計
- 導電率計(EC計)
- ORP計
- イオンメータ
- 塩分計
- 多機能計
- pH計/導電率計/イオン計用その他測定器
- pH計/導電率計/イオン計関連品
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。