導電率計(EC計) :「温度センサー 種類」の検索結果
タフな防水規格品 保護等級(IP67)対応
見やすい大型液晶表示 文字高さは、従来品の約1.5倍
小型・軽量 手のひらサイズ 片手で扱いやすく、机上での安定感を追求
各種専用検出器をラインアップ コネクタ部分の防水性アップ
付属品一般用導電率検出器(セル定数5cm-1、温度センサー内蔵、ケーブル長0.75m)、クイックマニュアル、滑り止めシート×2枚
測定範囲導電率:0~20μS/cm、0~200μS/cm、0~2mS/cm、0~20mS/cm、0~200mS/cm、抵抗率:0~40.0MΩ・cm(純水用検出器の場合)、温度:0~80℃
質量(g)220
外形寸法(mm)150×61×42
電源乾電池単3×2個、可変時間(1~120分)式オートパワーオフ機能付き
ケーブル長(m)0.75
表示デジタル液晶表示
分解能抵抗率:0.1MΩ・cm
分解能(℃)0.1
測定対象水溶液中の導電率
電池寿命(時間)約200(電池の種類や使用環境によって異なります)
温度補償(℃)0~9.99%/℃又はNaCl係数補正、基準温度換算は25℃
確度(℃)±0.7(0~70の範囲)、±1(70を越える場合)
繰返し性導電率:±2%(但し、一般用検出器における0~200mS/cmレンジの場合は±5%)
レンジ切替自動/手動
表示項目導電率または抵抗率、液温および温度係数を同時表示、各種メッセージ
周囲温度(℃)0~50
アズワン品番2-6357-01
分解能(%)導電率:フルスケールの0.05
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
『本体』には他にこんなカテゴリがあります
- pH計
- 導電率計(EC計)
- ORP計
- イオンメータ
- 塩分計
- 多機能計
- pH計/導電率計/イオン計用その他測定器
- pH計/導電率計/イオン計関連品
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。