導電率計(EC計) :「導電率計 標準液」の検索結果
関連キーワード
水まわりでも安心なIP57準拠の防水型導電率計です。センサー部の交換が可能です。
使用温湿度範囲0~+50℃ 80%RH以下(結露のない場合)
付属品取扱説明書・標準液(S-1413) 1本、校正ボリューム調整用内蔵ドライバー
質量(g)87(電池含む)
外形寸法(mm)375Φ×170H
使用電池リチウム電池 CR2032 2個
RoHS指令(10物質対応)対応
『本体』には他にこんなカテゴリがあります
- pH計
- 導電率計(EC計)
- ORP計
- イオンメータ
- 塩分計
- 多機能計
- pH計/導電率計/イオン計用その他測定器
- pH計/導電率計/イオン計関連品
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。