導電率計(EC計) :「サイズ交換」の検索結果
総溶解固形物(TDS) を測定します(自動温度補正機能付き)。見やすい液晶表示。水族館やプールなどに最適な測定範囲。ppm単位の単位はuS/cmに簡単に変換できます。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。バッテリー寿命は250時間(1.5V電池×3個付属)。手動、トリマーによる1点校正。IP65の完全防水。TDS 電極は交換可能。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
導電率と温度を測定します(自動温度補正機能付き)。水産養殖、水耕栽培などに最適な測定範囲。単位はμS/cm、mS/cm の2バリエーションです。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。 。手動、トリマーによる1点。交換可能な電極。IP65の完全防水。連続使用時間が約250時間のバッテリー寿命(1.5V電池×3個付属)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
『本体』には他にこんなカテゴリがあります
- pH計
- 導電率計(EC計)
- ORP計
- イオンメータ
- 塩分計
- 多機能計
- pH計/導電率計/イオン計用その他測定器
- pH計/導電率計/イオン計関連品
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。