19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端が細く、テストチューブにも使用できます。 持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。 消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm アズワン品番2-902-01
1個
14,180 税込15,598
当日出荷

寸法(mm)150×28×13 測定範囲TDS/温度:0~5000ppm(mg/L)/0~80℃ 質量(g)42.5 電源CR2032電池×1個(テスト用付属) 測定項目TDS・温度 精度±2% 分解能TDS/1ppm(mg/L)、温度/0.1℃ 機能自動温度補正・パワーオフ・データホールド アズワン品番3-6452-01
1個
6,590 税込7,249
欠品中

仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1 質量(g)180 電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属) 測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度 精度±1.0%FS±1digit 型番AS710 測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃ サイズ(mm)本体/65×120×31 アズワン品番1-2814-01 防水IP57
1個
51,670 税込56,837
当日出荷

自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様分解能(cm):導電率/0.1/1μs/、温度/0.1℃、TDS/0.1/1ppm、0.01ppt、付属品(cm):標準液/1413μS/、12.88mS/ 測定範囲導電率・温度・TDS 質量(g)133 電源単4乾電池×4本(テスト用付属) 測定精度導電率/±1%F.S、温度/0.5℃、TDS/±1%F.S. 温度補償自動温度補償(0~50℃) 機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示 校正1-3点 測定範囲(cm)導電率/0~200.0・0~2000μs/、0~20.00mS/、温度/0~50℃、TDS/0.0ppm~10.00ppt 防塵防水性能IP67 サイズ(mm)Φ40×178 アズワン品番4-359-01
1個
20,300 税込22,330
当日出荷

計器再現性±0.5%FS+1digitの高精度タイプです。 1台で導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度が測定できます。 高精度測定のハイエンドタイプ!
質量(kg)約1 測定範囲導電率(EC)/0~2000.0mS/cm(自動レンジ切替)、TDS/0mg/L~100g/L(自動レンジ切替)、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100mΩ、温度/-10~+110℃ サイズ240×235×103mm 電源AC100V(ACアダプター) 測定項目導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度 表示分解能導電率(EC)/0.01/0.1/1uS/cm・0.01/0.1mS/cm、TDS/0.01/0.1/1mg/L・0.01/0.1g/L、塩分/0.01/0.1/1ppt・0.01/0.1ppt、温度/0.1℃ 校正点数(導電率):1~4点(自動) 計器再現性導電率・TDS・塩分濃度/±0.5%F.S±1digit、温度/±0.4℃±1digit 防塵防水性能IP54 コネクタ電極:導電率(EC)/BNC、温度/RCA アズワン品番4-4972-01
1個
164,000 税込180,400
当日出荷

微量サンプル(0.12mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。
仕様分解能、10~199μS/cm:1μS/cm、2200~1999μS/cm:1μS/cm、32.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、420.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm 付属品スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL)、処理液 1本(14mL) 測定範囲導電率/0~199.9mS/cm (0~19.9S/m)、TDS/0~9900ppm 質量(g)外形寸法/164mm×29mm×20mm(突起部を除く)/約50(電池を除く) 電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属) 校正最大3点 使用環境5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 表示範囲(℃)0~50/0.1 アズワン品番3-9331-01 防水性IP67
1式
35,000 税込38,500
当日出荷

アズワン品番4-4972-11
1本
13,700 税込15,070
欠品中

流路中に接続し流量や導電率、TDSの測定が可能です。バッテリー残量の低下やモニタリングモードでの設定値を超えたことを示すアラート機能があります。
仕様●モニタリングアラート:(測定頻度)10Lごと●測定範囲(マニュアル):導電率/~1999μS/cm、TDS/~1999ppm●測定範囲(モニタリング):導電率/~990μS/cm、TDS/~990ppm●測定量(L):1~1999999●流量範囲(瞬時・積算・精度):3~100L/mm・1~1999999L・±10% 寸法(mm)130×667×899 質量(g)280 電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)※連続運転目安:1年程度 測定項目導電率/TDS/流量 適合流体水(最高使用圧力:1MPa/流体温度:0~80℃) 接続口G1"オス アズワン品番4-6627-01 流量範囲(L/min)3~100
1台
19,700 税込21,670
翌々日出荷

防水、コンパクト、高精度!付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入りです。
付属品専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本) 寸法(mm)本体/65×120×31 測定範囲導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~ 1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃ 質量(g)180 電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属) 測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度 精度±1.0%FS±1digit アズワン品番1-2814-01-20 防水性IP57 校正証明書一般校正
1式
71,670 税込78,837
9日以内出荷

バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様測定項目:pH・温度・導電率・TDS●★※温度・導電率・TDSの校正作業は含みません アズワン品番4-356-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
53,480 税込58,828
9日以内出荷

SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。
仕様サイズ:68×45×177mm●測定項目:導電率・TDS・塩分濃度・温度●導電率:0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cm●TDS:0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm●塩分濃度:0~12.00%salt●温度/0~60.0℃●重量:約489g●表示:3桁LCD バックライト付き●インターフェース:RS232C・USB出力●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●付属品:導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース●★※温度・TDS・塩分の校正作業は含みません アズワン品番1-1942-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
67,200 税込73,920
9日以内出荷

SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。 TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。
仕様TDS:0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm 付属品導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース 寸法(mm)68×45×177 質量(g)約489 電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 測定項目導電率・TDS・塩分濃度・温度 表示3桁LCD バックライト付き 導電率0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cm インターフェースRS232C・USB出力 塩分濃度範囲(%)0~12.00 アズワン品番1-1942-01-20 校正証明書一般校正
1個
64,700 税込71,170
9日以内出荷

SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。
仕様サイズ:68×45×177mm●測定項目:導電率・TDS・塩分濃度・温度●導電率:0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cm●TDS:0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm●塩分濃度:0~12.00%salt●温度/0~60.0℃●重量:約489g●表示:3桁LCD バックライト付き●インターフェース:RS232C・USB出力●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●付属品:導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース●★※温度・TDS・塩分の校正作業は含みません アズワン品番1-1942-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
67,200 税込73,920
9日以内出荷

バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様測定項目:pH・温度・導電率・TDS●★※温度・導電率・TDSの校正作業は含みません アズワン品番4-356-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
53,480 税込58,828
9日以内出荷

持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途で使用できます。消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。先端が細く、テストチューブにも使用できます。
仕様測定範囲:温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm●精度:温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0%FS●分解能:温度/1℃、塩分/0.1ppt、TDS/0.1g/l、導電率/0.1μS/cm~0.1mS/cm●校正液濃度:1413μS/cm●校正:1点●材質:本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)●防塵・防水:IP57●電源:CR2032リチウム電池×2個●本体サイズ:29×14×148mm●電極先端径:Φ10mm●重量:43g●付属品:保護ケース●測定項目:導電率・温度・塩分・TDS●※温度、TDS、塩分の校正作業は含まれておりません。 アズワン品番2-902-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
36,680 税込40,348
9日以内出荷

先端が細く、テストチューブにも使用できます。持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
仕様【校正液濃度】1413μS/cm、校正1点 付属品保護ケース 材質本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート) 測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、 導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm 質量(g)43 電源CR2032リチウム電池×2個 測定項目導電率・温度・塩分・TDS 本体寸法(mm)29×14×148 精度温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0% 分解能温度/1℃、塩分/0.1ppt、TDS/0.1g/L、 導電率/0.1μS/cm~0.1mS/cm 防塵防水性能IP57 アズワン品番2-902-01-20 先端径(Φmm)【電極】10 校正証明書一般校正
1個
34,180 税込37,598
9日以内出荷

TDS・温度・塩分・抵抗率の校正作業は含まれておりません。付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入りです。防水、コンパクト、高精度!
仕様測定範囲:導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃●精度:±1.0%FS±1digit●電源:単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)●サイズ:本体/65×120×31mm●重量:180g●防水:IP57●付属品:専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)●※TDS、温度、塩分、抵抗率の校正作業は含まれておりません。 アズワン品番1-2814-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1式
74,170 税込81,587
9日以内出荷

バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様測定項目:pH・温度・導電率・TDS●★※温度・導電率・TDSの校正作業は含みません アズワン品番4-356-01-20 校正証明書一般校正
1個
50,980 税込56,078
10日以内出荷

プローブ情報を自動で認識する新型デジタルプローブです。 電気抵抗率と塩分換算切り替え表示が可能です。 セル定数メモリー付きセル"キャル・メモ"を採用しています。 インターバル機能・オートホールド機能・データメモリー機能(1000データ)付きです。
仕様校正証明書付 付属品電気伝導率プローブ(MM4-EC) 測定範囲表示レンジ:電気伝導率/0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~80.0℃ 電源単3アルカリ乾電池・充電式ニッケル水素電池×2本(テスト用付属)またはUSB給電(充電機能はありません) 本体質量(g)290(電池含む) 測定方法交流2電極法 温度補償自動/手動切り替え 繰返し性本体:電気伝導率・電気抵抗率・塩分/±0.5%F.S.、温度/±0.2℃ レンジ切替自動/手動切り替え アズワン品番1-7873-21-20 防水保護等級センサー接続時:IP67 校正証明書一般校正
1個
109,000 税込119,900
16日以内出荷