導電率計(EC計) :「塩分 測定 器」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プローブ情報を自動で認識する新型デジタルプローブです。 電気抵抗率と塩分換算切り替え表示が可能です。 セル定数メモリー付きセル"キャル・メモ"を採用しています。 インターバル機能・オートホールド機能・データメモリー機能(1000データ)付きです。
仕様校正証明書付 付属品電気伝導率プローブ(MM4-EC) 測定範囲表示レンジ:電気伝導率/0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~80.0℃ 電源単3アルカリ乾電池・充電式ニッケル水素電池×2本(テスト用付属)またはUSB給電(充電機能はありません) 本体質量(g)290(電池含む) 測定方法交流2電極法 温度補償自動/手動切り替え 繰返し性本体:電気伝導率・電気抵抗率・塩分/±0.5%F.S.、温度/±0.2℃ レンジ切替自動/手動切り替え アズワン品番1-7873-21-20 防水保護等級センサー接続時:IP67 校正証明書一般校正
1個
109,000 税込119,900
14日以内出荷