1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ORPテスター
画面にはpH(またはORP)と温度を同時に表示。 日常防水型。 電極の交換は簡単。 pH校正は自動で1点または2点(HI 98121Nのみ)。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
質量(g)100 電源LR-44型ボタン電池×4個(約250時間の継続使用が可能) 精度OPR:±2mV 温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】 温度精度±0.5℃(@25℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)