ORP計 :「指示計」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電極特性の良否を自動判定(測定範囲外、変換器異常)。 鉛フリー電極との組合せで環境にやさしい測定を実現。 直前の値、任意の値のホールド機能。
用途化学工業などの排水の酸化・還元処理に、各種溶液の酸化・還元の測定に 測定範囲-2000~+2000mV 分解能1mV 接点数2点 質量(g)約500 タイプパネルマウント 周波数(Hz)50/60 電源(V)100~240(フリー) 表示デジタルLED 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×115×96 制御無電圧接点(信号) 機能ホールド:直前値ホールド、任意値ホールドより選択設定(ただしメンテナンスモードでは、直前ホールドになります)、自己診断:測定範囲外・変換器異常 使用温湿度範囲-5~45、20~85%RH(結露しないこと) 出力信号4~20mA 接点仕様警報接点出力:(R1、R2)、接点形態:リレー接点 SPDT(1c) 容量(VA)10(max) 接点容量240V AC 3A 30V DC 3A(抵抗負荷) 伝送出力4~20mADC(最大負荷抵抗900Ω)、伝送出力レンジ:測定範囲内で任意設定可
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷