ORP計 :「テスター 校正」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)ORP60 多機能シリーズ ORPテスター 酸化還元電位測定
測定(青)と校正(緑)の2種色付きのバックライトは視認性が高い。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。ORPテスタの機能を確認するために必要とされる事前調整済みの緩衝液は標準付属、利便性が高い。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。電極には Ag/AgCl を採用し、測定電極はニードル型プラチナを組み合わせ、再現性と安定性は優れる。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。
用途廃水、プール、消毒、ワイン製造、電気めっき、鉱業、発電、製薬、パルプ/製紙など通常の水溶液 付属品ORP緩衝液(222mV・50ml), 校正ビーカー(1個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書 寸法(mm)255×210×50 測定範囲ORP/-1000mV~1000mV 電源単四乾電池×4本 測定項目mV 本体寸法(mm)40×40×178 本体質量(g)133 測定精度ORP/±0.2%F.S 分解能mV/1 防塵防水性能IP67 質量(g/セット)0.5 材質(測定面)白金(プラチナ) 電極標準:ORP60-E
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

ハイブリット計器構造設計:テスターとモバイル端末両方操作可能、現場でモバイル端末の電源が切れる心配はない。 ZenTest®専用アプリはiOS App Store/Google Play Store(日本語に対応)で無料ダウンロード。 BluetoothでテスターをAndroid・iOSデバイスに接続、校正・測定からデータ分析まで、ZenTestアプリはすべてのプロセスを管理。 画像やテキストによる直観的操作ナビゲーションに従って、初心者でも初めからpHの校正や測定ができる。 目に見えない電極の状態や校正履歴の詳細は確認できる。 GPSローケーション、試料名称・写真、ユーザーID、備考など様々な項目が測定記録として無限に保存・管理し、メールで転送も可能。 指先で画面をスライドするたけで、基本モード・アナログモード・グラフモード・リストモード四種の表示画面を切り替え。 測定(青)と校正(緑)の2種色付きのバックライトは視認性が高い。 トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 ORPテスタの機能を確認するために必要とされる事前調整済みの緩衝液は標準付属、利便性が高い。 オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。 電極には Ag/AgCl を採用し、測定電極はニードル型プラチナを組み合わせ、再現性と安定性は優れる。 簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。
付属品ORP緩衝液(222mV・50ml), 校正ビーカー(1個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書 寸法(mm)255×210×50 測定範囲ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃ 電源単四乾電池×4本 測定項目mV/℃ 本体寸法(mm)40×40×178 本体質量(g)133 測定精度ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 分解能mV/1、温度/0.1℃ 防塵防水性能IP67 質量(g/セット)0.5 材質(測定面)白金(プラチナ) 電極標準:ORP60-DE
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷