イオンメータ :「水質 測定器」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオン電極法による信頼性の高い測定を実現したフッ化物イオンメータです。半導体製造工程や化学工場の排水処理・環境測定・飲料水の水質管理に。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型フッ化物イオンセンサを採用し、少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで測定可能です。他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法。により正確なフッ化物イオン濃度がわかります。
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個/シリンジ1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/フッ化物イオン標準液(1ppm、10ppm)各1本(14mL)/TISAB溶液 1本(14mL)/カップ1個/ サンプリングシートB 5枚 測定範囲0.1 ~ 990[ppm またはmg/L] 質量(g)約50(電池除く) 電源コイン型リチウム電池3 V(CR2032)2 個 測定項目フッ化物イオン(F-) 精度±2% [25℃ で1、10 ppm の標準液にて2 点校正し、10 ppm の標準液を測定したときの精確さです。] [標準液の誤差および丸め誤差(±1 digit)は含みません。] 表示方式カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付) 分解能0.1 ~ 9.9:0.1、10 ~ 99:1、100 ~ 990:10[ppm またはmg/L] 校正最大2 点[初期設定値:1 ppm、10 ppm] 使用温湿度範囲周囲温度:5 ~ 40℃、相対湿度:85% 以下(ただし結露しないこと) 電池寿命約400 時間(バックライトOFF 時)[バックライトON 時は電池寿命が短くなります。] サイズ(mm)164X29X20 必要サンプル量(mL)0.3以上(サンプリングシートB を使用すると0.1から測定可能です。) 防水IP67 相当[水深1mに30分間浸漬させても故障しませんが、全没水測定は不可です。]
1台
47,980 税込52,778
当日出荷