イオンメータ :「東興化学研究所」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトで高性能、使いやすさを追求したハンディメーターです。 ●測定データを最大1000件記録でき、インターバル測定を用いて一定間隔の自動データ採取が可能です。 ●見やすいバックライト機能付で、暗い場所でも測定できます。
付属品電極スタンド、洗浄液、標準液など
寸法(mm)77×40×172
質量(g)320
電源単3アルカリ電池×2(付属)
最小表示濃度/0.0001
再現性0.5%FS±1digit
機能バックライト(時間設定1~60秒)、オートパワーオフ(ON時間設定範囲:1~250分)、時計機能
防水性IP67
データ記録件数校正データ/5個、臨時保存・インターバル保存/1~1000個(合計値)、インターバル時間/1~999分
工場や実験排水のフッ素イオン測定に。着色したサンプルや濁った液でも問題なく測定。IP67の防水構造(本体のみ)。最大1000データメモリ。インターバル測定(1~999分)可能。TiN-5101iは標準添加法、削減法が可能。プリンタ出力装備(RS232C)。
質量(g)320(本体のみ)
電源単3形アルカリ乾電池2個(TiN-5101iはACアダプタ使用可能)
最小表示0.0001
測定範囲(mg/L)0.02~20000
測定方式固定膜イオン電極方式
再現性0.5%FS±1digit
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×40×172
測定対象フッ素イオン
校正データ:5個
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
最大1000データをメモリ。インターバル測定(1~999分)を用いて自動でデータ保存が可能。堅牢な防水構造(IP67・本体のみ)でフィールド測定も安心。バックライト機能付き。TiN-5102iは標準添加法、削減法が可能。プリンタ出力装備(RS232C)。
質量(g)320(本体のみ)
電源単3形アルカリ乾電池2個(TiN-5102iはACアダプタ使用可能)
最小表示0.0001
測定範囲(mg/L)1~20000
測定方式固体膜イオン電極方式
再現性0.5%FS±1digit
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×40×172
測定対象塩化物イオン
校正データ:5個
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
1本
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
用途上下水道の水質チェック、河川・湖沼のデータ収集、海岸付近の塩害調査、地下水の塩分濃度測定、浄化槽の塩分測定などに適しています
1本
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
『本体』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。