実験研究用薬匙 :「実験用 匙」の検索結果
「材質」から絞り込む
シリコン(1)
ステンレス(6)
樹脂(5)
さじ部分の幅を細くして試薬・試料の少量化に対応しています。 標準タイプの細口試薬瓶30mLに使用できます。
材質ステンレスSUS410
寸法(mm)さじ大/12×40、さじ小/8×13
先端はやわらかいシリコンゴムを使用し、内容物を容器から取り出すのに便利です。液残りの低減に役立ちます。 シリコンゴムの中にナイロン樹脂の芯材が入っているので、やわらかすぎず、すくいやすくなっています。
材質シリコンゴム・ナイロン
ディスポ2重個包装のため、クリーンルームに最適です。 内側は目盛付で計量し易いです。 転倒しにくく、自立可能な平底形状です。
材質PP
全長(mm)205
容量(mL)100
1組(50個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
『実験研究用さじ(スプーン)』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用薬匙
- 実験研究用計量スプーン
- 実験研究用ひしゃく
- 実験研究用スコップ
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。