1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体が抗菌仕様なのでいつでも安全に使っていただけます。 本体とボトルの間にゴムパッキンを使用していないので、細菌の発生を抑えた構造です。 カートリッジを反対に取り付けて、逆流洗浄を行うことで、水道水の塩素により、 内部まで殺菌消毒ができます。 ボトルを押して戻すときは空気をより引き込みやすい構造になっています。 ボトルがサスペンション構造になっているので適度な押し心地です。 大手活性炭メーカーと共同開発したフィルターで最高品質のカートリッジを使用しています。 携帯型の浄水器なので水道水であれば、いつでもどこでも浄水を作ることができます。 ろ材交換時期の目安:1日2L使用の場合、約3ヶ月(1人) セット内容:ボトル、コップ、本体、カートリッジ
仕様使用可能な最小動水量:0.01MPa 材質浄水器本体ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコンゴム、カートリッジポリプロピレン・合成ゴム 呼称アクアトリトンB 流量(L/min)ろ過:0.1 ろ過材の種類活性炭、不織布、ケイ酸チタン 流量総ろ過:180L
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷

『洗浄瓶/プッシュボトル』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング