249件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
材質(本体)ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジャージャー洗瓶 サンプラテック 動画あり
本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
1本ほか
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あふれま洗瓶パック サンプラテック 動画あり
お得なキャンペーンパック。保管時はオートガスベント(液垂防止弁)のはたらきで自動的にガスが抜けるので、先端ノズルから勝手に薬液が垂れる心配がありません。アセトンやエタノールなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
1袋(6本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラベルは、化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。 半透明ボトルです。
容量(mL)500 材質(本体)PE(ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン) アズワン品番1-8542-14 ラベルエタノール
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

容量(mL)1000 エスコ品番EA991PB-10 高さ(mm)227 材質(本体)ポリエチレン 胴径(Φmm)92
1個
640 税込704
当日出荷

フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。
目盛あり 材質(本体)PE(ポリエチレン) 口内径(Φmm)17.5
1本
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)ポリ丸型洗浄瓶(広口)
円周に記された成型目盛により、どの位置においても内容液が計量できます。 ボトルの口径が大きいため、内容液の注入が容易に行えます。
材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)32 材質(キャップ)LLPE
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)250 高さ(mm)199 材質(本体)ポリエチレン 口内径(Φmm)31 胴径(Φmm)64
1本ほか
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性に優れた高品質の洗浄びんです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 室温、濃度5パーセントの条件下で次亜塩素酸ナトリウムに対応します
材質(本体)PFA
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。瓶には薬液の交互汚染を避けるため内容薬液に符合するカラーコード蓋が取り付けられています。
容量(mL)500
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

戻りが早く液体の注入に便利です。
目盛あり 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE 材質(ノズル)LDPE
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端ノズルとキャップを一体化。ノズル先端内径1mm。食品にも使用できます。
目盛あり 仕様目盛付 材質(本体)ポリエチレン(PE) 耐熱温度(℃)60 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1Lの大きな洗浄瓶でも片手で操作しやすいよう、くびれを付けた洗瓶です。手の小さな女性にも使いやすいユニバーサルデザインです。
容量(mL)1000 材質おもり/ガラス、おもりカバー/PP 材質(本体)LDPE 全高(mm)217 材質(キャップ)HDPE 材質(ノズル)HDPE 胴径(Φmm)85.6
1個
669 税込736
当日出荷

ノズル先端をカットすることができ、カットする位置で口径を1.0・1.5・2.5・3.0mmΦに調節可能です。
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10本)
1,356 税込1,492
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ポリエチレン
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GA(グリーンエース)PEボトル(ノズルタイプ)
化粧品、洗剤、肥料などの小分けに便利です。
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジャージャー洗瓶とKUBIRE洗瓶のイイとこ取り! ハンドリングの良さで、1Lの重さを気にせずジャージャーできます。
容量(mL)1000 材質(本体)低密度ポリエチレン 材質(キャップ)(キャップ)低密度ポリエチレン、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
1本
759 税込835
当日出荷

見やすい青色目盛線付です。
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸型よりも手で押さえる幅が小さくラク。ポリエチレン製の角型洗浄瓶。また角型なので無駄なスペースをとらずに収納できます。広口タイプですので内容液の補充が簡単です。先端ノズルは取替式になっています。表示価格は1本単位の価格になります。
口内径(Φmm)30
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックマルチ洗浄瓶
容器内部のビー玉によってジャバラノズルが自由自在に曲がり、少ない液量でも薬液を噴射。逆さ噴射など360°どんな角度からでも使用可能。サービスパック(5本入り)もあります。
材質本体:LDPE、キャップ・ノズル:HDPE、チューブコネクター:PP、先端ノズル:HDPE、おもり:GLASS、おもりカバー:PP 容量(mL)500
1本
609 税込670
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーザーニーズにお応えして帯電防止仕様の洗浄瓶を新たにラインナップ。 本体のみならず、キャップやノズルも全て帯電防止剤を配合しています。 本体の表面抵抗値(Ω)は平均108~1011。 特殊なポリマー型帯電防止剤で半永続的な帯電防止効果を発揮します。
容量(mL)500 材質(本体)LDPE 呼称500mL広口 材質(キャップ)HDPE 材質(ノズル)HDPE
1本
619 税込681
当日出荷

カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)100
1本ほか
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取りつけ間違いによるコンタミネーションを防止します。
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性が飛躍的に向上!フロロテクト(表面フッ化処理容器)アセトンへの耐性に優れます!耐薬品性の向上樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。長時間続く効果積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果は極めて長時間継続します。優れた品質性能薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品にも使用できます。
用途本体のみ交換した場合等 仕様目盛付、ノズルキャップなし 材質(本体)ポリエチレン(PE) 内径(Φmm)15 目盛あり 口内径(Φmm)15 耐熱温度(℃)60 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)15
1個
特価
109 税込120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

B型洗浄瓶・BⅡ洗浄瓶には、手の小さな方にも握りやすくスクイーズ性の良いスリムボトルもご用意しております。
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックあふれま洗瓶
保管時はオートガスベントパーツのはたらきで自動的にガスが抜け、先端ノズルから勝手に薬液が垂れることがありません。エタノールやアセトンなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。先端ノズルは取り外し可能で、ノズルポケットに収納できます。
材質本体・蓋/LDPE ノズル/HDPE ボール/PP 容量(mL)500 目盛(mL)20 口内径(Φmm)40 胴径×全高(mm)76Φ×250
1個(1個)
669 税込736
3日以内出荷

中のジャバラノズルが先端の錘の重みで曲がり、液量が少なくなっても吸い上げることが可能で、逆さ噴射など様々な角度からでも使用可能です。
材質本体/LDPE、キャップ・ノズル・先端ノズル/HDPE、錘/GLASS、チューブコネクター・錘カバー/PP
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い易く経済的なロングノズル洗浄瓶です。 水から油まで細かい所への補給にも最適です。 成形目盛付きで内容液の計量ができます。 チップの先端を切り込んで流出量を大きくすることもできます。
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラスボールの重みによってジャバラが曲がり液量が少なくなっても吸い上げが可能です。また、どんな角度でも使用できます。
材質チューブコネクター及びおもりカバーはPP) 材質(本体)ポリエチレン
1個
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン油さし
材質(本体)PE(ポリエチレン)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素加工洗浄瓶
有機溶剤に優れた耐性を持つフッ素加工ポリエチレン製の洗浄瓶です。 0℃~90℃まで使用可能です。
容量(mL)500 材質チューブ/FLPP 材質(本体)FLPE 全高(mm)220 口内径(Φmm)43 材質(キャップ)FLPP 材質(ノズル)PP 胴径(Φmm)72
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)1000
1本ほか
479 税込527
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

液ダレ防止タイプ(PAT.P) 温度変化によるノズルからの液ダレを防止します。
用途洗浄水などの保存、注入に 材質(本体)低密度ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗料や液体の小分け、保存に最適
用途液体の小分け、保存用 材質PET 透明
1本ほか
139 税込153
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンプラテック丸型洗浄瓶(広口)1000ml
容量(mL)1000 材質(本体)ポリエチレン
1個
549 税込604
当日出荷

US-FDA-21CFR適合等級低密度ポリエチレン製
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP
1個
519 税込571
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保管時にオートガスベントの働きで自動的にガスが抜け、先端からの薬液垂れを防止します。
材質本体・キャップ/LDPE、ボール/PP、とんがりキャップ/PE、ノズル・先端ノズル・ボール受け/HDPE
1個
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『洗浄瓶/プッシュボトル』には他にこんなカテゴリがあります