5ページ目: 洗浄びん
「容量(mL)」から絞り込む
20~30未満(6)
30~40未満(6)
50~60未満(12)
60~70未満(5)
100~200未満(61)
200~300未満(102)
300~400未満(10)
400~500未満(9)
500~600未満(120)
1000~2000未満(85)
容量(mL)をもっと見る
USP Class VI。本体とノズルが一体成形のため、内容物の飛散を防止。液体を充填しやすい広口キャップは通気孔付きでノズルからの液だれを防止。化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。カラーコードにより化学薬品の識別が容易
仕様●材質●▼本体・ノズル:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):1000●対応化学薬品:アセトン●キャップカラー:赤●キャップタイプ:38●※製品の品質維持・保全のため、内容物の保管目的でのご使用はお避けください。内容物を入れたまま密封状態にならないようご注意ください。アセトンなど有機溶媒との接触が長時間になると材質の劣化がみられるため、ヒビ・変色などがあらわれた場合は、新しい製品への切り替えをお願いいたします。
アズワン品番65-5637-10
1箱(2本)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
USP Class VI。本体とノズルが一体成形のため、内容物の飛散を防止。液体を充填しやすい広口キャップは通気孔付きでノズルからの液だれを防止。化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。カラーコードにより化学薬品の識別が容易
仕様●材質●▼本体・ノズル:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):1000●対応化学薬品:蒸留水●キャップカラー:ナチュラル●キャップタイプ:38●※製品の品質維持・保全のため、内容物の保管目的でのご使用はお避けください。内容物を入れたまま密封状態にならないようご注意ください。アセトンなど有機溶媒との接触が長時間になると材質の劣化がみられるため、ヒビ・変色などがあらわれた場合は、新しい製品への切り替えをお願いいたします。
アズワン品番65-5637-11
1箱(2本)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
NT洗瓶B型と同様の広い口径を持つ洗浄瓶。NT洗瓶B型の気圧調整機構がついていないタイプで、よりリーズナブルにご利用できます。ノズルチップ。ノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。カットする位置で口径を調節できます。
仕様●容量:1000mL
NT洗瓶B型と同様の広い口径を持つ洗浄瓶。NT洗瓶B型の気圧調整機構がついていないタイプで、よりリーズナブルにご利用できます。ノズルチップ。ノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。カットする位置で口径を調節できます。
仕様●容量:250mL
液の注入に便利な広口タイプ。キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルの滴下を防止する、気圧調整機構がついています。ノズルチップ。ノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。カットする位置で口径を調節できます。※ノズルチップをカットする際は十分ご注意ください。気圧変化による液漏れ防止機構付き。液の注入に便利な広口タイプのNT洗瓶B型は、キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じる、ノズルからの液の滴下を防止する気圧調整機構を備えています。液漏れストップ。コックを直立させると空気穴が通るので、瓶の内外の気圧が同じになり、液漏れを防ぎます。【使用時】コックをストッパーに当たるまで倒してご使用ください。
仕様●容量:1000mL
NT洗瓶B型と同様の広い口径を持つ洗浄瓶。NT洗瓶B型の気圧調整機構がついていないタイプで、よりリーズナブルにご利用できます。ノズルチップ。ノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。カットする位置で口径を調節できます。
仕様●容量:500mL
USP Class VI。本体とノズルが一体成形のため、内容物の飛散を防止。液体を充填しやすい広口キャップは通気孔付きでノズルからの液だれを防止。化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。カラーコードにより化学薬品の識別が容易
USP Class VI。化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。カラーコードにより化学薬品の識別が容易。通気孔付きキャップでノズルからの液だれ防止
USP Class VI。Nalgene 薬品識別安全ラベル(製品番号6316-1000PK)によりカスタマイズ可能。液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能。キャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット
USP Class VI。液漏れ防止構造。液体を充填しやすい広口キャップ。キャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット。液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能
USP Class VI。キャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット。液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能
中身が見えるクリアータイプでプッシュタイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。
用途トリガークリアーボトル。
材質容器:ポリエチレンテフタレート ラベル:紙
100nmサイズのパーティクルが数個/mLの清浄度です(クラス100以上のクリーンルーム下での開栓、濯ぎ後)。昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度のPFAボトルです。
材質PFA
常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。
材質PFA
商品タイプ広口タイプ
本体が抗菌仕様なのでいつでも安全に使っていただけます。
本体とボトルの間にゴムパッキンを使用していないので、細菌の発生を抑えた構造です。
カートリッジを反対に取り付けて、逆流洗浄を行うことで、水道水の塩素により、
内部まで殺菌消毒ができます。
ボトルを押して戻すときは空気をより引き込みやすい構造になっています。
ボトルがサスペンション構造になっているので適度な押し心地です。
大手活性炭メーカーと共同開発したフィルターで最高品質のカートリッジを使用しています。
携帯型の浄水器なので水道水であれば、いつでもどこでも浄水を作ることができます。
ろ材交換時期の目安:1日2L使用の場合、約3ヶ月(1人)
セット内容:ボトル、コップ、本体、カートリッジ
仕様使用可能な最小動水量:0.01MPa
材質浄水器本体ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコンゴム、カートリッジポリプロピレン・合成ゴム
呼称アクアトリトンB
流量(L/min)ろ過:0.1
ろ過材の種類活性炭、不織布、ケイ酸チタン
流量総ろ過:180L
1本
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
GHSに準じた薬品情報がレーザーエッチングで記載(英文表記)。ノズルからの液漏れを防止
色ナチュラル
容量(mL)500
材質(本体)FEP
材質(キャップ)ETFE
各洗浄瓶ともに柔軟性に優れ、スムーズな薬品の抽出が可能。薬品使用による危険性認識のため、化学薬品名、化学式、CAS番号、NFPAコード、DOT規格のハザードコード等がプリントされている。
用途薬液の交互汚染を避けるため化学薬品名を印刷した洗浄瓶。
容量(mL)500
ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。従来品と比べて持ちやすい細身タイプ。
材質(本体)PE
ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。液漏れ防止キャップタイプです。瓶の反復動作が速く、作業がスムーズにできます。
材質(本体)PE
仕様素材 = LDPE容量 = 250mlネックタイプ = くびれボトルタイプ = 洗浄瓶寸法 = 56 x 254 x 244mm直径 = 59mm長さ = 139mmLDPE製洗浄ボトル. 低密度ポリスチレン軟質(LDPE)製丸形洗浄ボトル ボトル底に容量の成形表示付
容量(mL)250
1箱(5個)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。
種別LDPE製 NoLabel 無印
容量(mL)1000
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
アズワン品番62-2932-71
1個
¥1,398
税込¥1,538
17日以内出荷
自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。
種別LDPE製 NoLabel 無印
容量(mL)500
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
アズワン品番62-2932-62
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
『洗浄瓶/プッシュボトル』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。