3ページ目: プッシュボトル

89件中 8189
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分注瓶Sタイプ サンプラテック分注瓶Sタイプサンプラテック
5,098税込5,608特価
1箱(120本)ほか
当日出荷
ミスト状に噴射されます
材質(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
プロスプレー 三商プロスプレー三商
749税込824
1個
4日以内出荷
先端のノズルを回すことにより、噴霧量の調節が可能です。5万回以上の噴霧に耐える堅牢な作りです。噴霧角度0~60°。
容量(mL)500材質PP・PE・SUS・PA、Oリング:NBR穴径(Φmm)0.4
新型単球スプレー コクゴ新型単球スプレーコクゴ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
天然ゴム一体成形ゴム球により、安全、確実な送気が行えます。
Z-155-C094-1-060(90-0)露出115mm TAKEMOTOZ-155-C094-1-060(90-0)露出115mmTAKEMOTO
229税込252
1個
当日出荷
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
仕様適量噴霧できる機能性スプレートラスコ品番819-9682幅(mm)28高さ(mm)162質量(g)9奥行(mm)28名称スプレー(キャップ付)
スプレー瓶 マルエム[理化学・容器]スプレー瓶マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1ケース(12本)
当日出荷
材質本体(ソーダガラス)、スプレー白:パイプ/PE、スプレー・トップキャップ/PP
可変スプレー(ボトルなし) アズワン可変スプレー(ボトルなし)アズワン
739税込813
1個
当日出荷
直射・霧射の切り替えが可能です。 フィルター付きですのでゴミを吸い込みにくいです。 逆さにしても噴霧できます。
材質PP(ポリプロピレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)約112×17×87(チューブ長約2m)吐出量約1.1mL/回アズワン品番1-3794-03
RS PRO ポンプディスペンサ RS PRORS PRO ポンプディスペンサRS PRO
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
併用可能製品 = クリーナ製品の容量 = 120ml色 = 青RS Pro 散逸性ボトルポンプディスペンサ(青 )です s. この RS Pro 静電散逸ディスペンサボトル(青)は、片手で簡単に操作できる正規の Menda ポンプが付属しています。HDPE ボトルは、散逸性があり、静電気の影響を受けやすい貴重なプリント回路を保護するように設計されています。 これらのワンタッチポンプにはESD保護記号がエンボス加工されており、コンテナのサイズには、4オンス、6オンス、8オンスの3種類があります。各ポンプは、液体を約2 ml汲み出します。 オプション: ; 798-9329 798-9329 - 防滴ポンプディスペンサ、 120 ml ( 4 オンス) ; 798-9323 798-9323 - 防滴ポンプディスペンサ、 180 ml ( 6 オンス) ; 798-9332 798-9332 - アンチスプラッシュポンプディスペンサ、 240 ml ( 8 オンス). 特長と利点:. さまざまなサイズの静電気散逸ボトル(青 防滴設計 ワンタッチポンプ - 片手操作でオペレータの手を解放して使用できます ESD 保護 Symbol - ディスペンサボトルが ESD 保護されていることをすばやく特定 移行性添加剤フリー - ボトルから汚染の可能性を低減 長期持続静電気散逸 ; 798-9323 798-9323 - ボトルの目盛りマークにより、ディスペンサに残っている液体の量をすばやく確認できます. 代表的用途. この RS Pro 散逸性ディスペンサボトルは、ユーザーが選択したソリューションで充填できます。液体、溶剤、化学薬品を片手で吐出するのにお勧めします。超クリーン環境及び ESD 作業場に最適. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RS PRO ポンプディスペンサ RS PRORS PRO ポンプディスペンサRS PRO
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
RS Pro ピンクアンチスプラッシュ散逸ポンプディスペンサです. 容量 240 ml の RS Pro ESD 帯電防止溶剤ポンプディスペンサです。HDPE ボトルは、散逸性があり、静電気の影響を受けやすい貴重なプリント回路を保護するように設計されています。 高密度ポリエチレン( HDPE )は、さまざまな溶剤に対する耐性があり、密度と強度の比率が高いため、再利用可能なボトルに最適なプラスチックです。特長と利点:. 溶剤やクリーナーを正確に吐出できます 防滴ステンレススチール製ポンプアクション設計 帯電防止ポリマー素材により、 ESD 作業場に対応しています ESD 保護 Symbol をエンボス加工します 永久静電気散逸 HDPE アースに対する耐性 容量: 240 ml ディスペンサは目盛り付きで、残量が表示されます 再利用可能な補充可能なディスペンサ - 環境に優しい. 代表的用途. この RS Pro 散逸性ディスペンサボトルは、ユーザーが選択したソリューションで充填できます。液体、溶剤、化学薬品の吐出にお勧めします。超クリーン環境及び ESD 作業場に最適. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様併用可能製品 = 洗浄性、溶剤性製品の容量 = 240ml色 = ピンク
スプレーバイアル 褐 マルエム[理化学・容器]スプレーバイアル 褐マルエム[理化学・容器]
7,298税込8,028
1箱(20本)
8日以内出荷
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/硼珪酸ガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE容量(mL)30本体寸法(mm)30×68アズワン品番67-6441-01

洗浄瓶/プッシュボトル』には他にこんなカテゴリがあります

プッシュボトル