「適合径(Φmm)」から絞り込む
120(2)
140(2)
140~166(1)
230(1)
230~255(1)
232(1)
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。
アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール
色黒
アンカー穴(mm)Φ10mm×4個
適合ボンベΦ140×H990mm)
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。
アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール
寸法(mm)約1020×360×1090
質量(kg)約32
色黒
架数6000Lまたは7000L×3本架け
アンカー穴(mm)Φ10mm×4個
アズワン品番4-2859-06
適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
1個
¥29,400
税込¥32,340
当日出荷
金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと鎖の2重ガードで安心です。
適合径(Φmm)120
材質20×40平角鋼管赤色焼付塗装
仕様ボンベ固定用クサリ(上・下)×各1ヶ所、アンカーボルト固定用穴(Φ10mm)×5ヶ所付き
材質SUS304
2重ガードでさらに安心。金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと鎖の2重ガードで安心です。
適合径(Φmm)120
材質ステンレス(SUS304)
『危機管理』には他にこんなカテゴリがあります
- プロテクタ/転倒防止/火災防止
- 洗眼器
- レーザー光しゃ光
- セーフティプロテクター
- 薬災防止
- 実験研究用ボンベスタンド
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。