7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 石英ウール 東ソー

    石英ウール

    東ソー
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1袋(10g)
    当日出荷
    透明石英ガラスを原料としているので極めて高純度のSiO2ウールです。 半導体関係では純度と耐熱を利用し、拡散炉の炉芯管パッキンに使用されています。 耐薬品性からハロゲン用フィルター、ガスクロマトグラフの充填剤としても使用できます。
    耐熱温度(℃)1000℃
  • グラスウール 増田理化工業

    グラスウール

    増田理化工業(1件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1袋(1kg)
    当日出荷
    保温材、断熱材として利用できます。半導体関係では純度と耐熱を利用し、拡散炉の炉芯管パッキンなどに使用する場合があります。耐薬品性が高いことから、ハロゲン用フィルター、ガスクロマトグラフの充填剤としても使用できます。電気炉の内装にも使われています。高温実験でビーカーなどの容器に巻いて、保温などにも。
    耐熱温度(℃)200線径(μm)約9
  • 石英ウール 10g入 QWシリーズ アズワン

    石英ウール 10g入 QWシリーズ

    アズワン
    ¥3,490~税込¥3,839~
    1袋(10g)
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れた石英ウールです。 透明石英ガラスを原材料とした石英ウールで、幅広い繊維径を取り揃えています。 ガスクロマトグラフの充填剤や断熱材などに使用可能です。
    材質石英ガラス耐熱温度(℃)1000
  • 石英ウール コクゴ

    石英ウール

    コクゴ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    透明石英ガラスを原料としていますので極めて高純度なSiO2ウールです。耐薬品性からハロゲン用フィルター・ガスクロマトグラフの充填剤として使用できます。
    耐熱温度(℃)1000
  • PTFE 繊維 500g フロン工業

    PTFE 繊維 500g

    フロン工業
    ¥28,974税込¥31,871
    1巻
    12日以内出荷
    100%PTFE製です。 薬品、耐熱などのフィルター、ろ過材、糸などいろいろな用途に使用できます。
    仕様●繊維太さ(mm):0.02容量(g)500
  • 石英ウール アズワン

    石英ウール

    アズワン
    ¥91,600税込¥100,760
    1袋(500g)
    翌々日出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れています。
    材質石英ガラス耐熱温度(℃)1000繊維径(μm)Φ4~12アズワン品番3-7576-01
  • ガラスウール ろ過用19μm 10kg入 東京技術研究所

    ガラスウール ろ過用19μm 10kg入

    東京技術研究所
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱
    4日以内出荷
    仕様●繊維の太さ:19μm1箱入量(kg)10
実験研究用ウール