絞り込み
ブランド
  • ヤマト科学(2)
  • 三商(1)
  • ケニス(1)
容量(L)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 15(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1300
  • 130(1)
  • 150(2)
  • 200(1)
  • 250(3)
  • 800(2)
  • 1000(16)
  • 1100(2)
  • 1150(1)
  • 1200(8)
  • 1350(6)
  • 1400(14)
  • 1500(50)
  • 1600(1)
  • 1700(3)
  • 1750(3)
  • 1800(5)
  • 2000(6)
  • 2200(1)
  • 2500(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
3(1)
5(2)
15(1)
ホットプレートスターラー ケニスホットプレートスターラーケニス
108,800税込119,680
1個
翌日出荷から3日以内出荷
セラミックコーティングプレートを採用しています。
電源AC100V・50/60Hz
マグミキサー ヤマト科学マグミキサーヤマト科学
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
コンパクトで超薄型なマグミキサーです。 強力な回転磁場により、効率よくかくはんできます。 耐薬品性に優れ、液ダレを防止します。天板に耐薬品性に優れたセラミックコートを採用しています。
用途ビーカー内の液体のかくはん。回転数(min-1[r.p.m])70~1300撹拌容量(L)5トラスコ品番466-3853質量(kg)2電源(V)単相100消費電力(W)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×225×89
ホットプレートスターラー 三商ホットプレートスターラー三商
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
高温での攪拌で試料の溶解度を高めます。インダクションモーターで高トルク攪拌が可能です。温度調節器付で加熱板を必要な温度に調節して、攪拌混合を行います。
回転数(min-1[r.p.m])約150~1300撹拌容量(mL)50~3000付属品30mm撹拌子1個質量(kg)3電源AC100V 50/60Hz 4Aモーターインダクションモータヒーター350W MAX.270℃(at 25℃)温度調節位相制御方式外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×202×114トッププレート(mm)W175×D160 セラミックコーティング
マグミキサ ヤマト科学マグミキサヤマト科学
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
材質撹拌台(熱板)/SUS304セラミックコーティング周波数(Hz)50/60電源(V)AC100

スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体