絞り込み
ブランド
  • アズワン(4)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • JEIO TECH(1)
容量(L)
  • 0.05
  • 0.025(2)
  • 0.1(5)
  • 0.25(4)
  • 0.3(4)
  • 0.4(6)
  • 0.5(16)
  • 0.8(10)
  • 1(38)
  • 1.5(2)
  • 2(48)
  • 2.5(3)
  • 3(56)
  • 5(35)
  • 10(41)
  • 15(6)
  • 20(44)
  • 30(3)
  • 50(6)
  • 70(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1000(3)
  • 1500(1)
材質(プレート)
  • アルミ(2)
  • ステンレス(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
0.5(16)
0.8(10)
1(38)
2(48)
3(56)
5(35)
10(41)
20(44)
50(6)
70(7)
容量(L)をもっと見る
バイアルスターラー アズワンバイアルスターラーアズワン
81,400税込89,540
1台
翌々日出荷
バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。 従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。 全てのポジションにおいて回転数が均一でバラつきがありませんんので、多検体の同時/同条件処理に適しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×131×84付属品専用ACアダプタ適合撹拌子長さ(mm)/4~10電源(V)AC100~240、50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])200~1000モーターDCモーター撹拌容量(mL)最大50×10材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-2954-01マグネットネオジ磁石
バイアルホットスターラー 出荷前点検検査書付 アズワンバイアルホットスターラー 出荷前点検検査書付アズワン
124,000税込136,400
1台
10日以内出荷
小型容器の加熱・撹拌に適しています。バイアル瓶や試験用チューブなどの小容量サンプルを加熱しながら撹拌が可能です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。
仕様温度設定範囲:室温+5℃~120℃●設定:温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)●電源:AC100 50/60Hz(3Pプラグ)●消費電力:350W●本体材質:ステンレス(SUS304)・SPCC(鋼板焼付塗装)●天板寸法:220×100mm●ポジション間隔:縦46mm、横37mm●磁石:サマコバ磁石(20個)●安全装置:ガラス管ヒューズ、温度ヒューズ●サイズ:222×147×113mm●重量:3kg●※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液、容器形状等により異なります。※撹拌子は付属していません。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])200~1000撹拌容量(mL)最大50×10材質(天板)アルミニウムアズワン品番2-1205-01-22校正証明書点検・検査書
バイアルスターラー 出荷前点検検査書付 アズワンバイアルスターラー 出荷前点検検査書付アズワン
93,400税込102,740
1台
10日以内出荷
バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。多検体の同時・同条件処理に適しています。
仕様サイズ:212×131×84mm●適合撹拌子長さ:4~10mm●モーター:DCモーター●マグネット:ネオジ磁石●電源:AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)●※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液・容器形状等により異なります。●※回転子は付属していません。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])200~1000撹拌容量(mL)最大50×10材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-2954-01-22校正証明書点検・検査書
多連式ホットスターラー TGK(東京硝子器械)多連式ホットスターラーTGK(東京硝子器械)
339,800税込373,780
1台
3日以内出荷
天板は耐薬品性にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。 各ポジション単独で回転調節と温度調節ができます。 高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500熱板温度(℃)250プレート寸法(Φmm)130
バイアルホットスターラー アズワンバイアルホットスターラーアズワン
112,000税込123,200
1個
翌々日出荷
仕様消費電力(W):350、ポジション間隔(mm):縦46、横37、磁石:サマコバ磁石(20個)、回転数(rpm):200~1000質量(kg)3材質(本体)ステンレス(SUS304)・SPCC(鋼板焼付塗装)電源AC100 50/60Hz(3Pプラグ)天板寸法(mm)220×100型番HSH-10VA安全装置ガラス管ヒューズ、温度ヒューズ設定方式温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)撹拌容量(mL)最大50×10材質(天板)アルミニウム温度設定範囲(℃)室温+5~120サイズ(mm)222×147×113アズワン品番2-1205-01商品タイプレンタル品はこちら
丸底フラスコ用加熱ブロックインサート JEIO TECH丸底フラスコ用加熱ブロックインサートJEIO TECH
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、丸底フラスコの内容物を安全に加熱できるブロックインサートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。

スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体