絞り込み
容量(L)
  • 0.05
  • 0.025(2)
  • 0.1(5)
  • 0.25(4)
  • 0.3(4)
  • 0.4(6)
  • 0.5(15)
  • 0.8(10)
  • 1(34)
  • 2(43)
  • 2.5(3)
  • 3(55)
  • 5(31)
  • 10(42)
  • 15(6)
  • 20(48)
  • 30(5)
  • 40(7)
  • 50(5)
  • 70(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1000(3)
  • 1500(1)
材質(プレート)
  • アルミ(1)
  • ステンレス(2)
ブランド
  • アズワン(3)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • JEIO TECH(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
0.5(15)
0.8(10)
1(34)
2(43)
3(55)
5(31)
10(42)
20(48)
40(7)
70(7)
容量(L)をもっと見る
  • バイアルスターラー アズワン

    バイアルスターラー

    アズワン
    82,400税込90,640
    1台
    翌々日出荷
    バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。 従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。 全てのポジションにおいて回転数が均一でバラつきがありませんんので、多検体の同時/同条件処理に適しています。
    付属品専用ACアダプタ適合撹拌子長さ(mm)/4~10電源(V)AC100~240、50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])200~1000モーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×131×84撹拌容量(mL)最大50×10材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-2954-01マグネットネオジ磁石
  • バイアルホットスターラー 出荷前点検検査書付 アズワン

    バイアルホットスターラー 出荷前点検検査書付

    アズワン
    143,000税込157,300
    1台
    9日以内出荷
    小型容器の加熱・撹拌に適しています。バイアル瓶や試験用チューブなどの小容量サンプルを加熱しながら撹拌が可能です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。
    仕様設定:温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)、ポジション間隔:縦46mm、横37mm、安全装置:ガラス管ヒューズ、温度ヒューズ、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)222×147×113質量(kg)3材質(本体)ステンレス(SUS304)・SPCC(鋼板焼付塗装)消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])200~1000天板寸法(mm)220×100電源(AC V)100、50/60Hz撹拌容量(mL)最大50×10材質(天板)アルミニウム設定温度範囲室温+5℃~120℃電源プラグ3Pアズワン品番2-1205-01-22マグネットサマコバ磁石(20個)校正証明書点検・検査書
  • バイアルスターラー 出荷前点検検査書付 アズワン

    バイアルスターラー 出荷前点検検査書付

    アズワン
    101,500税込111,650
    1台
    9日以内出荷
    バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。多検体の同時・同条件処理に適しています。
    仕様適合撹拌子長さ:4~10mm、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)212×131×84回転数(min-1[r.p.m])200~1000電源AC100~240V、50/60Hz(専用アダプター付属)モーターDCモーター撹拌容量(mL)最大50×10材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-2954-01-22マグネットネオジ磁石校正証明書点検・検査書
  • 多連式ホットスターラー TGK(東京硝子器械)

    多連式ホットスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    天板は耐薬品性にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。 各ポジション単独で回転調節と温度調節ができます。 高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
    回転数(min-1[r.p.m])300~1500熱板温度(℃)250プレート寸法(Φmm)130
  • 丸底フラスコ用加熱ブロックインサート JEIO TECH

    丸底フラスコ用加熱ブロックインサート

    JEIO TECH
    9,998税込10,998
    1個
    15日以内出荷
    ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、丸底フラスコの内容物を安全に加熱できるブロックインサートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。

スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体