スターラー用本体 :「回転 タイマー」の検索結果
「容量(L)」から絞り込む
20(2)
運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。タイマー付きです
種別100~1500rpm 20L タイマー付き
アズワン品番3-7032-03
1個
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。MS-H-ProAの強磁力タイプです。
付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本
材質本体/アルミニウム
寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135
質量(kg)2.8
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
表示液晶(デジタル)
モーターDCブラシレスモーター
撹拌容量(L)~20
機能温度過昇防止機能(420℃固定)
材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング
防塵防水性能IP42
ヒーター容量(W)500
温度設定範囲(℃)室温+5~340
アズワン品番3-7032-05
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。3つの昇温モードが選択できます。
付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本
材質本体/アルミニウム
寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135
質量(kg)2.8
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
表示液晶(デジタル)
モーターDCブラシレスモーター
撹拌容量(L)~20
機能温度過昇防止機能(420℃固定)
材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング
防塵防水性能IP42
ヒーター容量(W)500
温度設定範囲(℃)室温+5~340
アズワン品番3-7032-04
1個
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。