スターラー用本体 :「電動 撹拌」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
0.4(2)
1.5(1)
3(2)
10(1)
20(4)
耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。無段階での速度調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされていますので、容器が滑りにくく耐薬品性にも優れています。
種別MAX約1100rpm 400mL×10 アズワン品番3-7016-01
1個
139,800 税込153,780
12日以内出荷

天板は耐薬品性に優れたナイロン・ガラスファイバー製です。IP42の防塵・防水構造です。ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。
材質(プレート)ナイロン+ガラスファイバー 容量(L)攪拌:3 付属品回転子(Φ8×50mm)×1個 質量(kg)1.8 電源(V)AC100~240(50/60Hz) モーターブラシレスモーター 本体サイズ(mm)150×260×80 防塵防水性能IP42 プレート寸法(Φmm)Φ135
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板は耐薬品性に優れたナイロン・ガラスファイバー製です。IP42の防塵・防水構造です。ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。
材質(プレート)ナイロン+ガラスファイバー 校正証明書点検・検査書
1個
34,980 税込38,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。無段階での速度調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされていますので、容器が滑りにくく耐薬品性にも優れています。
仕様モーター:ブラシレスモーター●攪拌数:10●本体サイズ:205×622×65mm●プレートサイズ:190×450mm●消費電力:20W●電源:AC100~240V 50/60Hz●重量:3.2kg●防塵・防水:IP2X●付属品:回転子(Φ6×30mm)×2個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])最大約1100 材質(プレート)SUS304(シリコンコーティング) 撹拌容量(mL)約400(×10) アズワン品番3-7016-01-22 校正証明書点検・検査書
1個
149,800 税込164,780
15日以内出荷

天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティング・セラミックガラスで、洗浄も容易です。
回転数(min-1[r.p.m])最大1500 校正証明書点検・検査書
1個
52,980 税込58,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です。天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です。シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます。
仕様表示:アナログ●天板:Φ120mm●サイズ:150×145×50mm●モーター:ブラシレスモーター●消費電力:7.2W●電源:AC100~240V 50/60Hz●最大回転子サイズ:40mm●防塵・防水:IP21●重量:300g●付属品:サポートロッド、クランプ●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])300~2000 撹拌容量(L)1.5 材質(天板)PET(ポリエチレンテレフタレート) アズワン品番3-7147-01-22 校正証明書点検・検査書
1個
26,980 税込29,678
15日以内出荷

運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。MS-H-ProAの強磁力タイプです。
付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本 材質本体/アルミニウム 寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135 質量(kg)2.8 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 表示液晶(デジタル) モーターDCブラシレスモーター 撹拌容量(L)~20 機能温度過昇防止機能(420℃固定) 材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング 防塵防水性能IP42 ヒーター容量(W)500 温度設定範囲(℃)室温+5~340 アズワン品番3-7032-05
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

速度は無段階で調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされているため容器が滑りにくく、溶液がこぼれても安心です。
仕様プレート温度:120℃(MAX)●ヒーター容量:470W●モーター:ブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 490W●サイズ:本体/205×622×65mm、プレート/190×450mm●重量:3.2kg●防塵・防水(DIN EN60529):IP42●付属品:回転子(Φ6×30mm)×2個●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])最大約1100 材質(プレート)ステンレス(SUS304)シリコンコーティング 撹拌容量(mL)約400(×10) アズワン品番3-7051-01-22 校正証明書点検・検査書
1個
179,800 税込197,780
15日以内出荷

運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。3つの昇温モードが選択できます。
付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本 材質本体/アルミニウム 寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135 質量(kg)2.8 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 表示液晶(デジタル) モーターDCブラシレスモーター 撹拌容量(L)~20 機能温度過昇防止機能(420℃固定) 材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング 防塵防水性能IP42 ヒーター容量(W)500 温度設定範囲(℃)室温+5~340 アズワン品番3-7032-04
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷

運転中でもスピード調節が可能です。
仕様表示:目盛(アナログ)●温度設定範囲:室温+5℃~340℃●モーター:DCブラシレスモーター●ヒーター容量:500W●機能:温度過昇防止機能(420℃固定)●材質:本体/アルミニウム●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:530W●サイズ:本体/160×280×85mm、プレート/Φ135mm●重量:2.8kg●防塵・防水:IP42●付属品:回転子(Φ8×50mm)×1個●※外部温度センサーは接続できません。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])最大1500 撹拌容量(L)~20 材質(プレート)ステンレス(SUS304)/セラミックコーティング アズワン品番3-7032-01-22 校正証明書点検・検査書
1個
51,980 税込57,178
15日以内出荷

『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります