スターラー用本体 :「真空検体乾燥器」の検索結果
「容量(L)」から絞り込む
3(1)
強力な希土類磁石と電子制御モーターにより、低速から高速、低粘度から高粘度まで、強力で安定した撹拌が行えます。 合成反応実験で、オイルバスと反応フラスコの内部を同時撹拌する場合に最適です。 オイルバスを載せての撹拌やドラフト内での使用が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])70~1600
付属品スタンド棒、PTFE撹拌子
材質ステンレスSUS304(天板・ボディ共)
電源AC100V・50/60Hz
モーター電子制御式10W
撹拌容量(mL)5~3000
材質(磁石)希土類磁石(10250G)
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。