スターラー用本体 :「デジタル回転表示器」の検索結果
温度と回転数はデジタル表示で、設定温度、回転数を簡単に設定可能です。ホットプレートは熱伝導のよいアルミダイキャストプレートを採用しました。付属の外部温度センサーで直接試料の温度調節が可能です。
仕様●使用周囲温度範囲:5~40℃●到達温度:Max310℃(プレート面)●回転速度範囲(無負荷時):50~1,500rpm●回転速度表示:デジタル表示●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台:寸法Φ135mm●攪拌容量:20L(水)●電源入力:6.3A 630VA
付属品外部温度センサー(Pt1000Ω)
質量(kg)約3.0
材質(本体)アルミダイキャスト
外形寸法(mm)W165×D275×H90
ヒーター(W)600
モーター(W)DCブラシレスモーター 出力25
電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
温度制御PID制御
アズワン品番65-0884-75
マグネット希土類マグネット
温度設定シートキー設定
1台
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。