「容量(L)」から絞り込む
大型スターラーADVANTEC7日以内出荷
磁力が強く磁力線が上方向に伸びているので、試料容器が天板から離れても安定した攪拌が可能です。<br />見やすいデジタル回転計付きで、回転の設定と確認が容易で再現性の高い実験が可能です。<br />試料容器を安定して設置できる角天板を採用し、滑りを防ぎ試料容器を安定させるシリコンマット付です。<br />本体は耐薬品性に優れたステンレス製。<br />サービスコンセントを装備、オイルバスを設置した時の電源用として利用が可能です。
仕様●使用周囲温度範囲:5~35℃●回転速度範囲(無負荷時):50~1,600rpm●回転速度表示:デジタル表示、最小桁1rpm●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台寸法:W200×D200mm●攪拌容量:10mL~20L(水)●電源入力:2A 200VA付属品シリコンマット、天板カバー質量(kg)約3.8材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、メラミン樹脂焼付け塗装外形寸法(mm)W200×D204(237)×H92モーター(W)DCブラシレスモーター 出力15電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hzアズワン品番65-0884-76マグネット希土類マグネット
マグネチックスターラーADVANTEC10日以内出荷
低粘度から高粘度、少量から大量7L容器まで安定した攪拌が可能です。<br />攪拌台はステンレス製で耐薬品性にも優れています。<br />DCブラシレスモーターの採用により長時間の運転による攪拌台の温度上昇がほとんどありません。
仕様●使用周囲温度範囲:5~35℃●回転速度範囲(無負荷時):100~1,300rpm●回転速度表示:ダイヤル目盛●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台寸法:W226×D232mm●攪拌容量:50mL~7L(水)●電源入力:2A 200VA付属品シリコンシート、PTFE攪拌子1個(Φ8mm×長さ40mm)質量(kg)約3.1材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)外形寸法(mm)W226×D295×H86モーター(W)DCブラシレスモーター 出力15電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hzアズワン品番65-0884-74マグネット希土類マグネット
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
ミキサーナリカ税込¥27,500¥25,000
シェーカーIKA税込¥307,780¥279,800
シェーカーIKA税込¥494,780¥449,800
シェーカーIKA税込¥461,780~¥419,800~
シェーカーIKA税込¥494,780¥449,800
ポットミル架台伊藤製作所(粉砕機)税込¥747,999¥679,999
ポットミル架台伊藤製作所(粉砕機)税込¥549,999¥499,999