3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマト科学ラボスターラ
高粘度用から低粘度用まで広域回転範囲をカバーした高信頼性スターラです。DCブラシレスモータとフィードバック制御の採用により、高トルクと安定した回転を実現しています。 またフリー電源の採用によりAC100~125Vの範囲でお使いいただけます。広域回転範囲をカバーした6機種の中から試料に最適な機種が選択いただけます。 。DCブラシレスモータの採用によりブラシ交換の必要がなく、スパークの発生がない安心設計です。回転数の設定、確認が容易なデジタル回転計を採用しています。撹拌軸にかかる負荷をモニタすることができるトルクインジケーター付きです。 電源はAC100~125Vに対応していますので、海外地域でもそのままご使用いただけます。
付属品クランプ、安全カバー、チャックハンドル 質量(kg)2.4 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100~AC125 表示パネル表示/回転数デジタル表示、過負荷表示、トルクインジケーター(1目盛り20%) モーターDCブラシレスモータ70W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、ドリルチャック安全カバー 電源コード(m)2 本体外形寸法(mm)146(幅)×154(奥行)×165(高さ) チャック径8mm用ドリルチャック 回転制御フィードバック制御 電源コード2極接地型プラグ付属コード
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト科学ラボスターラ
ギアを使用しないダイレクトドライブ方式を採用。騒音の発生がなく、摩耗によるギア交換の必要もありません。 。スパークの発生がない安全性に優れたメンテナンスフリーの中空軸DCブラシレスモータを採用しています。 強力なモータの使用により、高いトルクを実現。高粘度の溶液も十分に撹拌できます。6機種の中から試料に合わせて選定できます。回転数の設定及び確認が容易なデジタル回転計を採用。 。撹拌軸にかかる負荷をモニタできます。LED2段階表示で、許容負荷を超えるとオーバーロードランプが点灯し、モータは自動的に停止します。高粘度溶液の撹拌など、負荷が変化しても回転数は常に設定値を保つ回転数フィードバック制御を採用。また、芯ぶれがなく、羽根の位置を自由に移動できるスルーシャフトを採用しています。
付属品撹拌軸(径10×長さ500mm)+撹拌羽根(羽径400型、60mm/500型、75mm 4枚羽根)1組、クランプ1個 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 シャフト径(Φmm)10 モーターDCブラシレスモータ70W 回転機構ギアレスダイレクトドライブ方式 回転制御スピードフィードバック制御 安全機構過負荷停止
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト科学マグミキサ
強磁力だからフラスコを移動しても撹拌継続、▼強力磁力のマグネチックスターラーは撹拌台から左右や上方向に離しても撹拌可能です。、▼オイルバスで加熱していたフラスコを加熱終了時にバス外の上方に移動しても撹拌が可能です。、▼撹拌子の形状やサンプルの粘度により撹拌可能な範囲は異なりますが図は負荷が小さい時の撹拌可能範囲のイメージです。、あったら良いなで出来た脱調検知モード(撹拌子の離脱検知)、▼撹拌子は回転トルクと液の粘度などの変化により、容器の中心から離脱してしまうことがあります。、▼離脱してしまうと通常回転を止めるまで元に戻りません。、▼離脱を検知したときに一旦回転を止めて徐々に回転をあげて離脱した撹拌子の復帰を促す機能が搭載されています。、▼同じ回転数だと再度脱調する可能性があるため設定回転数より100rpm低い回転数で再起動します。、専用オイルバスと安全に組み合わせ、▼オイルバスBOG/BOSシリーズと共に使用することを想定して、オイルバスの底部の凹みにMFD800/MFH800のプレート部分をハメ込む構造になっています。、▼振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険性を防止します。、豊富で便利な回転機能、▼操作部はシンプルで直観的な操作が可能なデザインです。、▼スターラーの回転モードには定速運転モードの他に、1.脱調検知モード(撹拌子の離脱検知)、2.間欠運転モード、3.自動反転モード、4.スローアップモード(徐々に加速)など、4つの便利な回転機能が搭載されています。、撹拌台(プレート)耐熱・耐薬品設計、▼腐蝕に強く耐薬品性のあるセラミックコーティングが施してあります。、▼またヒータを搭載していないMFD800の回転台にもBOG/BOSなどの高温のオイルバスを載せて使用できるように耐熱温度310℃の設計になっています。、オプション関係、▼アルミブロックを持ち上げる時のハンドルや本体保護用のシリコン保護カバーなどご用意しております。
1式
94,980 税込104,478
16日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります