2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
0.5(1)
0.8(1)
従来のモーターと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特徴に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。15連式で最大15ヶ所で同時に、しかも100%同条件で撹拌可能。大きな容器の場合には内部で複数の撹拌点でそれぞれ回転子を回転できます。
回転数(min-1[r.p.m])130~1000 撹拌容量(mL)(撹拌点):1~500 TGK品番0007630812 質量(kg)約7.5 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35 使用環境温度(℃)湿度100%時:-10~+56、水中:0~+50 撹拌能力7W 撹拌数15ケ所 間隔(mm)撹拌点:65
1個
349,800 税込384,780
10日以内出荷

従来のモーターと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特徴に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。6連式で最大6ヶ所で同時に、しかも100%同条件で撹拌可能です。大きな容器の場合には内部で複数の撹拌点でそれぞれ回転子を回転させることができます。
回転数(min-1[r.p.m])130~1000 撹拌容量(mL)(撹拌点):1~800 TGK品番0007630811 質量(kg)約7.5 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35 使用環境温度(℃)湿度100%時:-10~+56、水中:0~+50 撹拌能力7W 撹拌数6ケ所 間隔(mm)撹拌点:130
1個
269,800 税込296,780
10日以内出荷

『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります