6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
5(1)
10(1)
15(1)
20(2)
設定温度はデジタル表示です。天板が550℃以上になると自動で電源を切る安全設計です。マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。溶液温度コントローラー(別売)を使用すると、より正確な温度コントロールを実現できます。
電源(V)AC100 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 温度範囲(℃)50~500 材質(プレート)セラミックス
1台
149,800 税込164,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HS4/7/10デジタルは、標準付属のPT1000温度センサで高精度な温度コントロールが可能です。設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 HS4/7/10デジタルは設定温度と実温度が、HS4/7/10では設定温度がデジタル表示され、再現性の高い実験を行えます。 HS7/10では、別売の温度コントローラETS-D5/D6を併用することにより、温度を正確にコントロールすることができます。 ※HS4/7/10デジタル、HS4では温度コントローラは使用できません。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 電源AC100V・50/60Hz
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セラミック天板は酸、塩基、溶剤に対する耐薬品性に優れています。 設定温度と、溶媒温度を同時にLCDディスプレイで表示します。 付属の温度センサー(PT1000・60)は高精度な温度制御を実現。
仕様●撹拌処理量:10L●回転数範囲:100~1500rpm、モーター入力:15Wモーター出力:1.5W回転数表示:目盛加熱出力:1000W設定温度範囲:50~500℃撹拌子最大寸法:80mm安全限界温度設定:550℃(固定)センサ付コントロール:±0.5K天板材質:セラミック天板寸法:180×180mm重量:5kg
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

天板設定温度はデジタル表示です。 天板が550℃以上になると自動で電源が切れる安全設計です。 マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。 セラミック天板採用により耐薬品性に優れます。 やけど防止のためのHot Topインジケーター表示。
最高処理量5(対H2O) プレート寸法(mm)100×100 温度範囲(℃)50~500 仕様●回転数範囲:100~1500rpm、外形寸法(mm):150×260×105Hプレート寸法(mm):100×100重量(kg):3電源:AC100V 50/60Hz 2.7A定格モータ入力/出力(W):15/1.5加熱出力(W):250回転数表示:目盛撹拌子最大寸法(L×Φmm):30×8安全限界温度設定範囲(℃):550(固定)プレート材質:セラミック
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500 撹拌容量(L)20(対水) 材質(プレート)セラミック 付属品PT1000温度センサ 寸法(mm)220×354×88 質量(kg)4 電源(V)AC100(50/60Hz) 最高温度(℃)500 プレート寸法(mm)180×180 ヒーター容量(W)1000
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷

耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500 撹拌容量(L)20(対水) 材質(プレート)アルミニウム 付属品PT1000温度センサ 寸法(mm)160×270×85 質量(kg)2.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 最高温度(℃)310 インターフェースUSB RS-232C ヒーター容量(W)600 プレート寸法(Φmm)135
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング