スターラー用本体 :「消耗品」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
0.8(1)
撹拌による発熱軽減の為、エコモードを搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードは、デジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。
回転数(min-1[r.p.m])0~1000 温度範囲(℃)RT-120 制御一括制御(個別制御不可) 材質(天板)アルミニウムアロイ
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・薄型でスペースを取りません。 電磁コイル式回転駆動技術が可能にした超薄型マグネットスターラー。 駆動部品が無いため消耗部品がありません。 逆回転機能付き(セッティングにより30秒ごとの自動反転機能)で撹拌ムラを解消します。 耐薬品性に優れた素材を使用。 低速(15rpm)からスムーズな回転が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])15~1500 撹拌容量(mL)800 材質(プレート)ポリエステルコーティング 仕様防塵防水 IP65 質量(kg)0.3 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(mm)116×175×12 防塵防水性能IP65 アズワン品番1-1813-01 プレート寸法(Φmm)100
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

5・10・15連式マグネットスターラー(各ポジションで同時撹拌)。磁気コイル採用、より静かな駆動を実現。撹拌中、サンプル粘度が変化しても回転数は一定に保ちます。密閉性があり、コンパクトなデザイン。お手入れ簡単かつ、万が一の液体侵入を防ぎます。脱着式滑り止め防止マットを標準装備。撹拌ムラ軽減の為、逆回転機能搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードはデジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。
寸法(mm)攪拌子最長:30 回転数(min-1[r.p.m])0~1200(調節:10単位) 材質(プレート)SUS304 回転数表示方式LED 間隔(mm)攪拌場所:90
1台
329,800 税込362,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5連式マグネットスターラー(各ポジションで同時撹拌)。磁気コイル採用、より静かな駆動を実現。撹拌中、サンプル粘度が変化しても回転数は一定に保ちます。密閉性があり、コンパクトなデザイン。お手入れ簡単かつ、万が一の液体侵入を防ぎます。脱着式滑り止め防止マットを標準装備。撹拌ムラ軽減の為、逆回転機能搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードはデジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。
仕様●各攪拌場所の回転誤差:0●攪拌場所の数:5●最大処理量(対H2O):0.4L 寸法(mm)攪拌子最長:30 質量(kg)3 電圧(V)100~240(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])0~1200(調節:10単位) プレート寸法(mm)120×470 材質(プレート)SUS304 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×570×60 アズワン品番61-4947-31 回転数表示方式LED 間隔(mm)攪拌場所:90
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング