「容量(L)」から絞り込む
10(2)
強磁力のマグネチックスターラーです。高粘度の試料やマントルヒーター内の溶液などを攪拌出来ます。
撹拌容量(L)0.05~10
回転数(min-1[r.p.m])50~2300
モーターDC80W
電源AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×80
質量(g)900
TGK品番061-63-08-55
型式AMG-S
撹拌容量(mL)50~10000
磁力4000G
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
強磁力で電話帳を上に乗せても撹拌できるマグネチックスターラーです。マントルヒーター内の溶液や高粘度の試料などかなり離れた位置でも撹拌が出来ます。
回転数(min-1[r.p.m])50~2300
質量(kg)4
電源AC100V 50/60Hz
モーター(W)DCモータ 80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×80
撹拌容量(mL)50~10000くらいまで
8種類の色揃えがあります。
サンプルの種類ごとに色分けすると便利です。
オプションにより最大3台までの組合せが可能です。
仕様マグネット:ネオジム 約3200G撹拌容量:10mL~500mLモーター:DCモーター外形寸法:W130×D90×H30mm電源:AC100V 50/60Hz 専用アダプター付属
回転数(min-1[r.p.m])0~1500
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。