スターラー用本体 :「撹拌機」の検索結果
関連キーワード
8種類の色揃えがあります。
サンプルの種類ごとに色分けすると便利です。
オプションにより最大3台までの組合せが可能です。
仕様マグネット:ネオジム 約3200G撹拌容量:10mL~500mLモーター:DCモーター外形寸法:W130×D90×H30mm電源:AC100V 50/60Hz 専用アダプター付属
回転数(min-1[r.p.m])0~1500
パワースターラーに二連式のスターラーが加わりました。
条件の違う撹拌を一度に行いたい時や処理量の多いサンプルを撹拌したい時等に是非ご使用ください。
マグネット4000G
仕様撹拌容量:50mL~5L位まで×2系統 モーター:DCモーター 電源コード:2m、3Pプラグ付 外形寸法:W445×D225×H80mm 電源:AC100V 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])50~2300
1台
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。