スターラー用本体 :「回転 表示 板」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
セラミック天板を使用していますので薬品、腐食、切創に対し優れています。温度・スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。天板温度が高温(約60℃以上)になって触れると危険な間は、高温表示ランプが点灯します。
材質本体/アルミニウム(粉体塗装)、プレート/セラミック
寸法(mm)本体/147×185×112、プレート/127×102
質量(kg)2.3
回転数(min-1[r.p.m])60~1100
電源AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)11
モーターACインダクションモーター
温度制御方式PID制御
ヒーター容量(W)240
温度設定範囲(℃)室温~480
アズワン品番1-2234-13
1台
¥55,980
税込¥61,578
12日以内出荷
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。