2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
3(1)
20(1)
EYELA(アイラ/東京理化器械)マグネチックスターラー RCXシリーズ
強力マグネチックスターラー。高粘度の撹拌、有機合成反応に。合成に対応する安定した強力撹拌。天板から高さ方向に磁力を伸ばす構造の採用により、試料容器を離しても強力な攪拌が行えます。複数の試料容器を天板から離しての撹拌も行えます。本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。
仕様●サービスコンセント:AC100V、Max.10A●回転速度設定:ボリューム設定●電源入力:2A、200VA 材質ステンレス 質量(kg)約3.8 材質(本体)ステンレス(メラミン樹脂焼付け塗装) 定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz 番号コードT:264260 撹拌容量10mL~20L(水) モーター(W)DCブラシレスモータ 出力25 回転速度(min-1[r.p.m])50~1600 撹拌台寸法(mm)200×200 使用周囲温度(℃)5 ~ 35 外寸法(mm)200×240×80 アズワン品番63-1396-59 マグネット希土類マグネット 安全機能ヒューズ
1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)マグネチックスターラー
加熱しながらの強力撹拌に。本体は難燃性ナイロン樹脂を採用、軽くて耐久性、耐薬品性、耐熱性に優れています。不安定な容器の固定に便利なポール(オプション)が取付けられます。ホットプレートはアルミ埋込み型ヒータにセラミックをコーディング、遠赤外線効果による優れた加熱効果を実現しています。耐薬品性・耐熱性・耐摩擦性に優れています。温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。加熱しながらの撹拌も安定して行えます。
仕様●回転速度設定:ボリューム設定●回転速度範囲(無負荷時):100~1500rpm●到達温度(℃):Max.300(プレート面) 質量(kg)2.4 材質(本体)難燃性ナイロン樹脂 番号コードT:123910 撹拌容量50mL~3L(水) 入力3A、300VA モーター(W)クマ取りモータ 出力1.8 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 温度制御入力調整式 撹拌台寸法(mm)150 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(mm)198×225×115 ヒーター容量(W)250 アズワン品番63-1396-58 マグネット希土類コバルトマグネット 温度設定ボリューム設定
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷

『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります