スターラー用本体 :「モーター回転制御」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
1(1)
2(1)
10(3)
50(2)
薄型・コンパクト。DCモータの電子制御型で安定した回転。回転数をデジタル表示。本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。
回転数(min-1[r.p.m])85~1750 付属品30mm撹拌子1個 質量(kg)1.6 電源AC100V 50/60Hz 0.2A 撹拌容量(mL)50~50000 撹拌台寸法(mm)W200×D180 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×195×71
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

DCモータを内蔵しており、各ツマミで独立した回転制御が行えます。モータは電圧制御で、低速時にも安定した回転。背の低い安定形で、発熱はありません。撹拌台SUS304。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 電源AC100V 50/60Hz 1A
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強磁力マグネット(5500G)で高粘度の撹拌に使用可能。ACモータの電子制御フィードバック方式で回転が安定。
回転数(min-1[r.p.m])50~1400 付属品40mm撹拌子 質量(kg)3.5 電源AC100V 50/60Hz 8A(外部出力7A含む) モーターインダクションモータ、電子制御 撹拌容量(mL)100~10000 撹拌台寸法(mm)W215×D215 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×235×135
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

DCモータの電子制御型で、低速高速回転とも安定。本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。
回転数(min-1[r.p.m])85~1750 付属品30mm撹拌子1個 質量(kg)1.4 電源AC100V 50/60Hz 0.2A 撹拌容量(mL)50~50000 撹拌台寸法(mm)W200×D180 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×192×71
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

通風の良い天板機構になっていますのでオイルバスとの併用に最適です。強力フェライト磁石(2000G)による力強い撹拌ができます。インダクションモータ電子制御で安定した回転です。
回転数(min-1[r.p.m])約200~1000 付属品40mm撹拌子1個 質量(kg)3.7 モーターAC100V 50/60Hz 0.5A 撹拌容量(mL)約50~10000 撹拌台寸法(mm)W250×D220 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×256×115
1個
93,980 税込103,378
4日以内出荷

右回転・左回転。反転回転(120秒まで)が選べます。高精度フィードバック制御DCブラシレス30Wのモータ。大型のフェライト磁石を使用しています。デジタル回転表示付です。外部出力7A付。
回転数(min-1[r.p.m])80~1800 撹拌容量(L)1~10 質量(kg)2.6 電源AC100V 50/60Hz 8A(外部出力7A含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×214×81
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷

12個のDCモータは電子制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 付属品20mm撹拌子12個 質量(kg)3.85 電源AC100V 50/60Hz 2A 撹拌容量(mL)5~100(×12)/200~300(×6)/500~1000(×2) 撹拌台寸法(mm)W298×D200 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×235×55
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります