スターラー用本体 :「抵抗器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
1(1)
温度調節器は精度のよいJPt測温抵抗体をセンサーにした、PIDデジタル式です。冷却はペルチェ素子を応用し、加熱はヒータ(200W)を使用し、幅広い温度で使用できます。冷却可能な恒温庫としてもお使い頂けます。日本薬局方・導電率測定にも最適。
回転数(min-1[r.p.m])200~800 付属品温度センサ、30mm撹拌子、センサーホルダー、センサー固定支柱 質量(kg)12 電源AC100V 50/60Hz 5A 温度範囲(℃)-5~80(周囲温度25℃時) 分解能(℃)0.1 温度精度±0.5℃(10℃設定時) 撹拌容量(mL)50~1000(ビーカー) 槽寸法(mm)冷却・加熱槽:Φ110×H115 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×278×355(固定支柱含む)
1個
319,800 税込351,780
6日以内出荷

『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります