スターラー用本体 :「水抵抗器」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「容量(L)」から絞り込む
3(1)
白金測温抵抗体のセンサ(FEP加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。プレートは耐薬品に優れたセラミックコーティング仕上げ。強力なフェライト磁石を用いています。水1L、37℃安定まで約20分で到達します。
回転数(min-1[r.p.m])約200~1200
付属品温度センサ、温度センサ取付用ポール、ムッフ、30mm撹拌子、クランプ1個
質量(g)3.9
電源AC100V 50/60Hz 5A
温度範囲(℃)(室温+5)~150℃
制御方式回転:位相制御・電磁ブレーキ併用
モーターインダクションモータ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(ポール装着時H460)
温度精度±0.1℃
撹拌容量(mL)50~3000
トッププレート(mm)セラミックコーティング:W175×D160
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。